カテゴリ: ピンヘッダーブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様 ●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3126 アズワン品番 65-7537-19
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9541 アズワン品番 65-7484-17
基板接続用ピンヘッダ 24極 5.08mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1563 アズワン品番 65-7745-99
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9310 アズワン品番 65-7486-71
基板接続用ピンヘッダ 22極 3.81mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:22●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1807 アズワン品番 65-7755-01
基板接続用ピンヘッダ 20極 5.08mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:20●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1975 アズワン品番 65-7517-42
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9649 アズワン品番 65-7484-44
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1932 アズワン品番 65-7742-50
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1937 アズワン品番 65-7645-31
基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3469 アズワン品番 65-7537-85
基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-2074 アズワン品番 65-7769-61
基板接続用ピンヘッダ 24極 4.2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8839 アズワン品番 65-7516-33
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9720 アズワン品番 65-7499-35
基板接続用ピンヘッダ 20極 5.08mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1543 アズワン品番 65-7728-22
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1184 アズワン品番 65-7715-24
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9260 アズワン品番 65-7489-63
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2252 アズワン品番 65-7771-24
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3437 アズワン品番 65-7534-36
基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様 ●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8933 アズワン品番 65-7759-34
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3509 アズワン品番 65-7538-78
基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9483 アズワン品番 65-7487-58
基板接続用ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9314 アズワン品番 65-7484-42
基板接続用ピンヘッダ 24極 3.81mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-1546 アズワン品番 65-7755-63
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3479 アズワン品番 65-7536-93
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1セット(750個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9690 アズワン品番 65-7490-01
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3519 アズワン品番 65-7538-96
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 60個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1セット(60個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3195 アズワン品番 65-7524-99
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 145個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 22,980税込 ¥ 25,278
1セット(145個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(145個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9589 アズワン品番 65-7497-56
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります 電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~
コネクタ 多治見無線電機 税込 ¥ 1,318 ~ ¥ 1,198 ~