ピンヘッダー :「はんだ付け」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ HPIシリーズ 5極 2mm 1列 ストレート
エコ商品
仕様シリーズ = HPIピッチ = 2mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫TE Connectivity HPI (ハイパフォーマンスインターコネクト)基板ヘッダー. HPI (ハイパフォーマンスインターコネクト)電線対基板ヘッダーには、柔軟に設計できるようにさまざまなピッチのタイプが用意されています。このHPIヘッダーは、角形はんだペグを備えているため、他の業界の規格品に適合し、代替品として使用可能です。このHPIヘッダーのハウジングは、部分シュラウドハウジングでコンタクトを保護して誤抜を防止し、極性機能で誤かん合を防止します。また、このHPIヘッダーコネクタは、はんだ付け処理時に基板にしっかり固定されるようにキンク処理はんだテールも備えています。品番X-1735446-XのタイプのHPIヘッダーは、確実にかん合させるためのポジティブラッチロック機構を備えているため、かん合時のクリック音でかん合を確認することができます。. 特長と利点. 柔軟に設計できるように各種ピッチタイプを用意 角形はんだペグで規格品に適合 部分シュラウドハウジングでコンタクトを保護 誤かん合を防止する極性化 キンク処理はんだテールで基板に固定 ラッチロック機構を備えたタイプを用意. 製品用途の情報. このHPIコネクタは、デバイスを介して信号や低電力を転送するのに使用され、さまざまな用途に適しています。主な用途には、事務 / 小売機器産業、産業部門、民生機器産業、医療産業などがあります。
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(450個)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。