11ページ目: ピンヘッダー

FA現場のお役立ち情報
711件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型 ※差込ピン長4.5mm 基板板厚2.0~4.0用トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型 ※差込ピン長4.5mm 基板板厚2.0~4.0用トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
    色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥12,880~税込¥14,168~
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
    色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型 ※差込ピン長4.5mm 基板板厚2.0~4.0用トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型 ※差込ピン長4.5mm 基板板厚2.0~4.0用トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
    色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
    色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • PCT製品 ピンヘッダー / FRS41-F(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    PCT製品 ピンヘッダー / FRS41-F(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1袋(320個)
    9日以内出荷から61日以内出荷
    色樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
  • PCT製品 ピンヘッダー / FRS-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    PCT製品 ピンヘッダー / FRS-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(320個)
    9日以内出荷
    色樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
  • ナイロン製品 ピンヘッダー/FSD-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー/FSD-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)

    廣杉計器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン製品 ピンヘッダー/FSD-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー/FSD-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)

    廣杉計器
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン/PBT製品 ピンヘッダー/FSS-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 廣杉計器

    ナイロン/PBT製品 ピンヘッダー/FSS-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)

    廣杉計器
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    材質(本体)FSS-42059-02~09/ナイロンFSS-42059-10/PBT4830表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)(本体樹脂部)FSS-42059-02~09/1.80MPa…290、FSS-42059-10/1.82MPa…208色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン/PBT製品 ピンヘッダー/FSS-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 廣杉計器

    ナイロン/PBT製品 ピンヘッダー/FSS-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)

    廣杉計器
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    材質(本体)FSS-42059-02~09/ナイロンFSS-42059-10/PBT4830表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)(本体樹脂部)FSS-42059-02~09/1.80MPa…290、FSS-42059-10/1.82MPa…208色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン製品 ピンヘッダー/PSJ-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) ジャンプソケット装着済セット品 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー/PSJ-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) ジャンプソケット装着済セット品

    廣杉計器
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)ピン/20 MAX (DC 100mA)、ジャンプソケット/30 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)ピン/黄銅 ジャンプソケット/リン青銅熱変形温度(℃)ピン/1.80MPa…290、ジャンプソケット/1.80MPa…70色(本体)ピン/黒 ジャンプソケット/青RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性コンタクト/UL94V-0(材料)耐電圧(V)ジャンプソケット/650 AC 1分間動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン製品 ピンヘッダー/PSJ-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) ジャンプソケット装着済セット品 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー/PSJ-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) ジャンプソケット装着済セット品

    廣杉計器
    ¥2,488~税込¥2,737~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)ピン/20 MAX (DC 100mA)、ジャンプソケット/30 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)ピン/黄銅 ジャンプソケット/リン青銅熱変形温度(℃)ピン/1.80MPa…290、ジャンプソケット/1.80MPa…70色(本体)ピン/黒 ジャンプソケット/青RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性コンタクト/UL94V-0(材料)耐電圧(V)ジャンプソケット/650 AC 1分間動作温度範囲(℃)-40~+105
  • LCP製品 ピンヘッダー/PSS-61 ピン(角ピン)3.96mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器

    LCP製品 ピンヘッダー/PSS-61 ピン(角ピン)3.96mmピッチ ストレート(1列)

    廣杉計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)LCP表面処理コンタクト/Ni下地 スズメッキ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…275色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン製品 ピンヘッダー/BSS-42 ボックスヘッダー(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー/BSS-42 ボックスヘッダー(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)

    廣杉計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-42 ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列) 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-42 ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列)

    廣杉計器
    ¥3,688~税込¥4,057~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)

    廣杉計器
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)

    廣杉計器
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • レバー式電線取付端子 MAC8(マックエイト)

    レバー式電線取付端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
    材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)8仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG20RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • レバー式電線取付端子(SMTタイプ) MAC8(マックエイト)

    レバー式電線取付端子(SMTタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(200個)
    9日以内出荷
    基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
    材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)8仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG20RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • レバー式電線取付端子 MAC8(マックエイト)

    レバー式電線取付端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
    材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG26RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • レバー式電線取付端子(SMTタイプ) MAC8(マックエイト)

    レバー式電線取付端子(SMTタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(250個)
    9日以内出荷
    基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。 市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
    材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG26RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • レバー式電線取付端子 MAC8(マックエイト)

    レバー式電線取付端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    欠品中
    基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。 上部のレバーを操作することで、電線の着脱が簡単に行なえます。(ドライバーや専用冶具等は一切不要)
    材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)8(両足半田付け時)仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ適合電線AWG28~AWG20(より線)RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1.4
  • ラッピング用端子 MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    ラッピング用ですが途中にツバがある為、穴に落とし込んで半田付ができます。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッピング用端子 MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ラッピング用に御使用下さい
    材質リン青銅板厚0.64t仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)一般基板:0.9,スルーホール基板:1.0
  • ラッピング用端子3列連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子3列連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥55,980税込¥61,578
    1袋(10個)
    32日以内出荷から47日以内出荷
    2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケットJSW-1とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替できます。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
  • ラッピング用端子アングル連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子アングル連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から13日以内出荷
    2.54mmピッチで連結したアングルタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せにより、スイッチの切替ができます。 基板と基板を90°で連結することができます。 34ピン連結しておりますので、WLA-1シリーズ(1列タイプ)は、モールド用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御利用下さい。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1
  • ラッピング用端子 MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    ラッピング用に御使用下さい。 クリック付きですので、一定の高さで固定できます。
    材質リン青銅0.635□仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
  • ラッピング端子アングル連結タイプ(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ラッピング端子アングル連結タイプ(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9
  • ラッピング端子連結タイプ(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ラッピング端子連結タイプ(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    2mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9
  • ラッピング用端子 MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    ラッピング用に御使用下さい。
    材質リン青銅0.5□仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • ラッピング用端子 MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ラッピング用及びプリント基板を90°に立てる時に御使用下さい。
    材質リン青銅0.635□仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
  • 電源電圧チェック用端子 MAC8(マックエイト)

    電源電圧チェック用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥119,800税込¥131,780
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    テスター棒を端子の中に入れる事ができます。 電源電圧のチェック等に御利用下さい。 圧入式。 2.5Φの中にM3タップがついている物があります。(品番TC-1-1タップ付)
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ取付穴径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイド取付用ピン MAC8(マックエイト)

    サイド取付用ピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント基板の横側から差し込みピンを垂直に取付けることが出来る端子です。 差し込んだあとはランドとピンを半田付して固定します。 プリント基板の適合板厚は1.0tと1.6tの2種類あります。
    材質黄銅定格電流(A)7仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用調整部品端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用調整部品端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1袋(250個)ほか
    9日以内出荷
    表面実装用基板にリード型部品を取付けるときにご利用下さい。上部に部品をのせて半田付して下さい。 中の平らな部分を吸着して下さい。(吸着ノズルは2Φ以下を使用し、詳細はマウンターメーカーと打ち合わせして下さい。)
    材質銅定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板板厚0.6t以下に使用するチェック端子です。 セラミック基板、フレキシブル基板等に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板横方向差込みピン MAC8(マックエイト)

    プリント基板横方向差込みピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板の横に差し込んでパターンとピンを半田付します。 SDシリーズに挿入する事でプリント基板を平行に抜き差しすることができます。
    材質黄銅定格電流(A)15仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板板厚3.2tに使用するチェック端子です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板板厚1.0t、0.8tに使用するチェック端子です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • 両面チェック用端子 MAC8(マックエイト)

    両面チェック用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    部品面側だけでなく、半田面側よりもチェックできます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
ピンヘッダー