14ページ目: ピンヘッダー


FA現場のお役立ち情報
1,643件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-1943アズワン品番65-7771-87
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1袋 300個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9293アズワン品番65-7656-87
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 145個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 145個入WURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1セット(145個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(145個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9589アズワン品番65-7497-56
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1セット 10個入 EDAC基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1セット 10個入EDAC
949税込1,044
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●コード番号:238-8321アズワン品番65-7780-94
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
879税込967
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダ表面実装は、4 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 4 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:IPL1-102-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8750アズワン品番65-7690-81
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8981アズワン品番65-7527-75
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9354アズワン品番65-7489-80
基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1セット 2個入SAMTEC
989税込1,088
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 4 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 4 行数 1
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-04-F-SV-L●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5874アズワン品番65-7687-89
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9727アズワン品番65-7498-60
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 50個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 50個入AMPHENOL
669,800税込736,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 個のコンタクトがあり、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューで固定ハーネスに使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9505アズワン品番65-7515-44
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 228個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 228個入WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1セット(228個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(228個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9587アズワン品番65-7486-23
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列AMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 コンタクトは、メスストレートガイドの取り付け及びストレート PC テール規格に使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9522アズワン品番65-7685-43
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列AMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列SAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 4 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8101アズワン品番65-7595-69
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
919税込1,011
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM-104-01-L-S-WT●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5918アズワン品番65-7682-34
基板接続用ピンヘッダ 4極 0.35mm 1列 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)基板接続用ピンヘッダ 4極 0.35mm 1列 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:AXF●ピッチ:0.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●コード番号:231-9852アズワン品番65-7573-54
基板接続用ピンヘッダ 45極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 45極 1.27mm 2列 1セット 9個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(9個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:45●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3414アズワン品番65-7605-01
基板接続用ピンヘッダ 44極 2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 44極 2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:44●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9584アズワン品番65-7497-86
基板接続用ピンヘッダ 44極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 44極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK
889税込978
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 41極 1.905mm 3列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 41極 1.905mm 3列AMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Amphenol HDA レセプタクル 41 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計で、高密度で、極端な条件下でも高性能です。設置時に高コストと信頼性を考慮する必要がある適切なコネクタです。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:41●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5023アズワン品番65-7789-34
基板接続用ピンヘッダ 41 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 41 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入AMPHENOL
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●極数:41●ピッチ:1mm●タイプ:ヘッダ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162582●コード番号:234-2585アズワン品番65-7495-81
基板接続用ピンヘッダ 40極 5.08mm 4列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 40極 5.08mm 4列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
新しい 6 ビームパワーコンタクトは、定格電流が最大 75 A で、200 Amps / リニアインチを超える電力を供給します 新しい 25 A 低電力コンタクトは、MULTI-BEAM XL パワーコンタクトよりも基板スペースを 50% 削減します 新しいスリムガイドソケットにより、基板全体のフットプリントが削減されます 通気孔付きのハウジングにより、放熱性が向上 ホットプラグ可能 用途: AC/DC および DC-DC 電源 ハイエンドコンピュータ サーバー データストレージ機器 電気通信スイッチ 高密度配電 無停電電源(UPS) バッテリパック取り外し可能 基板スタッキング 配電
仕様●シリーズ:Multi-Beam XLE●ピッチ:5.08mm●極数:40●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:押し込みタイプ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:50.0A●コード番号:191-7938アズワン品番65-7665-05
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 80個入WURTH ELEKTRONIK
51,980税込57,178
1セット(80個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3173アズワン品番65-7538-17
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 13個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec 2 mm ロック形式オス / メス両仕様コネクタは、40 極で、ピンあたり 3.2 A の電流を使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8799アズワン品番65-7680-11
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列SAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8801アズワン品番65-7682-14
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 80個入WURTH ELEKTRONIK
30,980税込34,078
1セット(80個)
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列山一電機
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2881アズワン品番65-7484-55
基板接続用ピンヘッダ 40極 1mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1378アズワン品番65-7701-97
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8268アズワン品番65-7645-63
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列SAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec TOLC シリーズは 4 列 SMT Terminal です。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。Terminal はりん青銅製です。合計 40 個のコンタクトがあります。定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: 40 → +125℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1476アズワン品番65-7582-80
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 350個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(350個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2658アズワン品番65-7671-28
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(23個)
7日以内出荷
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 40 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8145アズワン品番65-7632-64
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(20個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFML-120-02-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5989アズワン品番65-7694-07
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列AMPHENOL
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9617アズワン品番65-7516-71
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFM-120-22-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5964アズワン品番65-7706-96
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 20 ピン、1 リードのタイプがあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1323アズワン品番65-7604-60
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
409,800税込450,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec 40 ポジションコネクタは SMT / SMD 取り付けです。ポジション数: 40 ポジション ピッチ: 0.8 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:QTE-020-01-F-D-A-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9050アズワン品番65-7700-19
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec 40 ポジションコネクタは表面実装金を使用しています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 40 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、ピックアンドプレース コンタクト仕上げ:金めっき
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:QTE-020-01-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9047アズワン品番65-7691-50
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0952アズワン品番65-7629-21
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
ピンヘッダー