20ページ目: ピンヘッダー


FA現場のお役立ち情報
1,643件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3213アズワン品番65-7539-23
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 27個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 27個入WURTH ELEKTRONIK
15,980税込17,578
1セット(27個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3054アズワン品番65-7534-27
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 180個入WURTH ELEKTRONIK
62,980税込69,278
1セット(180個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3113アズワン品番65-7533-79
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 4列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 4列SAMTEC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 16 ( 12 + 4 電源)位置にあります。ポジション数: 16 ( 12 + 4 電源) 行数 4 コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプオスブレード オスピン
仕様●シリーズ:PETC-02-12-02-01-L-VT●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8956アズワン品番65-7688-22
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6448アズワン品番65-7523-40
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:192-0402アズワン品番65-7654-62
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 800個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 800個入WURTH ELEKTRONIK
189,800税込208,780
1セット(800個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6435アズワン品番65-7523-82
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列SAMTEC
399税込439
1個
7日以内出荷
Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 16 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1656アズワン品番65-7552-11
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:1-2834465●ピッチ:1.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:横型●コード番号:222-1055アズワン品番65-7540-98
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,980税込109,978
1セット(250個)
7日以内出荷
TE Connectivity ミニダイナミックシリーズ基板実装ヘッダは、水平、ワイヤ対基板接触器システム、16 ポジション、2 列の製品です。ハウジングの色:黒 シュラウド
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:1-2834465●ピッチ:1.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:横型●コード番号:222-1054アズワン品番65-7541-02
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 57個入SAMTEC
32,980税込36,278
1セット(57個)
7日以内出荷
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 16 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8127アズワン品番65-7595-58
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 54個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 54個入WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(54個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9733アズワン品番65-7497-75
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 23個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 23個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(23個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 16 個のコンタクトを備えたライトアングル基板スルーホール取り付けです。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0826アズワン品番65-7632-58
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列WURTH ELEKTRONIK
519税込571
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列SAMTEC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1986アズワン品番65-7544-70
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 100個入SAMTEC
459,800税込505,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9262アズワン品番65-7687-59
基板接続用ピンヘッダ 160極 0.8mm 2列 1セット 400個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 160極 0.8mm 2列 1セット 400個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
759,800税込835,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Free Height●ピッチ:0.8mm●極数:160●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5466アズワン品番65-7503-34
基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1446アズワン品番65-7654-44
基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 1500個入WURTH ELEKTRONIK
799,800税込879,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8960アズワン品番65-7522-38
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 550個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 550個入SAMTEC
559,800税込615,780
1セット(550個)
7日以内出荷
Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1384アズワン品番65-7624-60
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
309,800税込340,780
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1386アズワン品番65-7617-53
基板接続用ピンヘッダ 150極 2.54mm 3列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 150極 2.54mm 3列SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:150●行数:3●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3583アズワン品番65-7616-15
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
209,800税込230,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8090アズワン品番65-7648-15
基板接続用ピンヘッダ 15 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 15 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入AMPHENOL
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:15●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2557アズワン品番65-7484-70
基板接続用ピンヘッダ 14極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 5.08mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
46,980税込51,678
1袋(120個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9089アズワン品番65-7729-95
基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3492アズワン品番65-7538-73
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3107アズワン品番65-7535-59
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 64個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 64個入WURTH ELEKTRONIK
31,980税込35,178
1セット(64個)
欠品中
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です
仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3106アズワン品番65-7537-57
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 450個入WURTH ELEKTRONIK
209,800税込230,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3210アズワン品番65-7522-15
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
21,980税込24,178
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9629アズワン品番65-7485-51
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 31個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 31個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1セット(31個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(31個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3050アズワン品番65-7536-13
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 28個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(28個)
7日以内出荷
Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3374アズワン品番65-7607-18
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
3,998税込4,398
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 14 の位置を備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 14 行数 2列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-107-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8714アズワン品番65-7521-31
基板接続用ピンヘッダ 14極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 1mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:14●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9069アズワン品番65-7750-93
基板接続用ピンヘッダ 14極 1mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 1mm 1列 1セット 1500個入WURTH ELEKTRONIK
229,800税込252,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:14●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8936アズワン品番65-7752-58
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(47個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3380アズワン品番65-7662-41
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(47個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、14 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2684アズワン品番65-7676-85
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.25mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 1.25mm 1列 1セット 1500個入WURTH ELEKTRONIK
759,800税込835,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:14●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8956アズワン品番65-7528-37
基板接続用ピンヘッダ 140極 1.27mm 4列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 140極 1.27mm 4列SAMTEC
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、140 ポジションの表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 140 行数 4 列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TOLC-135-02-L-Q-LC●ピッチ:1.27mm●極数:140●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6022アズワン品番65-7703-74
基板接続用ピンヘッダ 14 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 220個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 220個入WURTH ELEKTRONIK
39,980税込43,978
1セット(220個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(220個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3225アズワン品番65-7582-06
ピンヘッダー