21ページ目: ピンヘッダー


FA現場のお役立ち情報
1,644件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 13極 3.81mm 1列 1袋 240個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 13極 3.81mm 1列 1袋 240個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1袋(240個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9276アズワン品番65-7730-64
基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
499,800税込549,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:13●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8948アズワン品番65-7527-35
基板接続用ピンヘッダ 12極 7.62mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 7.62mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
819税込901
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1401アズワン品番65-7729-93
基板接続用ピンヘッダ 12極 7.62mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 7.62mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1699アズワン品番65-7661-99
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1袋(120個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:190-9134アズワン品番65-7728-19
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 30個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 30個入WURTH ELEKTRONIK
28,980税込31,878
1袋(30個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1932アズワン品番65-7742-50
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 60個入WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1袋(60個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9170アズワン品番65-7732-06
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3156アズワン品番65-7732-09
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1184アズワン品番65-7715-24
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:D-3000●ピッチ:5.08mm●極数:12●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●コード番号:398-401アズワン品番65-7789-19
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3437アズワン品番65-7534-36
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3438アズワン品番65-7534-49
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
56,980税込62,678
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-9332アズワン品番65-7749-66
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1937アズワン品番65-7645-31
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列 1袋 180個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1袋(180個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9299アズワン品番65-7751-75
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入WURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1セット(38個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9399アズワン品番65-7497-76
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 19個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 19個入WURTH ELEKTRONIK
9,998税込10,998
1セット(19個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9266アズワン品番65-7485-79
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列SAMTEC
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9419アズワン品番65-7688-02
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.8mm 2列 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 12極 1.8mm 2列 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
96,980税込106,678
1セット(250個)
7日以内出荷
TE Connectivity ミニダイナミックシリーズ基板実装ヘッダは、電線対基板接触器システム( 12 極、2 列)を備えた水平のヘッダです。ハウジングの色:黒 シュラウド
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:1-2834465●ピッチ:1.8mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●コード番号:222-1052アズワン品番65-7586-54
基板接続用ピンヘッダ 12極 0.35mm 2列 1セット 20個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 12極 0.35mm 2列 1セット 20個入AMPHENOL
959税込1,055
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(20個入り)●シリーズ:103●ピッチ:0.35mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●定格電流:3A●コード番号:232-6052アズワン品番65-7511-38
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 200個入SAMTEC
519,800税込571,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8283アズワン品番65-7648-17
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 125個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8292アズワン品番65-7595-02
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8076アズワン品番65-7633-70
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
149,800税込164,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8073アズワン品番65-7623-29
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 100個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec 120 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 120 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:QTE-060-04-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9070アズワン品番65-7700-78
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列SAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec 120 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 120 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)
仕様●シリーズ:QTE-060-02-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9069アズワン品番65-7706-36
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1013アズワン品番65-7627-94
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
389,800税込428,780
1セット(425個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1882アズワン品番65-7553-37
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 40個入SAMTEC
149,800税込164,780
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:QTH-060-04-L-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9118アズワン品番65-7687-21
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QTH-060-03-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9114アズワン品番65-7681-74
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列SAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装
仕様●シリーズ:QTH-060-01-L-D-DP-A●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9108アズワン品番65-7702-82
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9110アズワン品番65-7703-01
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列SAMTEC
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1889アズワン品番65-7565-07
基板接続用ピンヘッダ 12 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 260個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 260個入WURTH ELEKTRONIK
34,980税込38,478
1セット(260個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(260個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3177アズワン品番65-7577-76
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1354アズワン品番65-7727-19
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 40個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 40個入WURTH ELEKTRONIK
31,980税込35,178
1袋(40個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:190-9370アズワン品番65-7643-30
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1912アズワン品番65-7773-04
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3142アズワン品番65-7772-59
ピンヘッダー