37ページ目: ピンヘッダー


FA現場のお役立ち情報
1,647件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド取付用端子(表面実装用) MAC8(マックエイト)結束バンド取付用端子(表面実装用)MAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(100個)
33日以内出荷
表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。 DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
束線バンド取付用端子(表面実装用) MAC8(マックエイト)束線バンド取付用端子(表面実装用)MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(250個)
33日以内出荷
表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。 DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド取付用端子(側面タイプ) MAC8(マックエイト)結束バンド取付用端子(側面タイプ)MAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(100個)
9日以内出荷から10日以内出荷
電線をプリント基板の側面に取付ける事ができます。 DB-6シリーズをプリント基板にはめ込み半田付します。 次に電線を束線バンドで固定します。 プリント基板上のバラバラになった配線を側面から出す事により、すっきりと配線出来ます。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
束線バンド取付用端子(上部タイプ) MAC8(マックエイト)束線バンド取付用端子(上部タイプ)MAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)
10日以内出荷
基板上の電線を束線バンドで固定する事ができます。 DA-8をプリント基板に取付けて半田付し、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル横型取付ピン MAC8(マックエイト)同軸ケーブル横型取付ピンMAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(100個)
9日以内出荷から16日以内出荷
同軸ケーブルをプリント基板に平行に取付ける時に使用します。 芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。
材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
チェック用端子 MAC8(マックエイト)チェック用端子MAC8(マックエイト)
7,598税込8,358
1袋(100個)
9日以内出荷から11日以内出荷
まわりに背の高い部品がある場合に御利用下さい。 チェックの他、途中に部品も取付ける事が出来ます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ取付穴径(Φmm)1.6ΦTH4ΦランドRoHS指令(10物質対応)対応
チェック用端子 MAC8(マックエイト)チェック用端子MAC8(マックエイト)
10,980税込12,078
1袋(1000個)
9日以内出荷
オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。 頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ
電線補強用ピン MAC8(マックエイト)電線補強用ピンMAC8(マックエイト)
19,980税込21,978
1袋(1000個)
9日以内出荷
細い電線をプリント板に取付ける時に使用しますと電線が折れません。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ圧着工具CSX-100RoHS指令(10物質対応)対応
電線固定ピン MAC8(マックエイト)電線固定ピンMAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
9日以内出荷
プリント板上の電線等を固定させる事ができます。 折り曲げて使用して下さい。
材質スズメッキ鋼板0.5t仕上軟質塩ビ黒色RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1×2.7角穴もしくは2.8Φ
表面実装用電線圧接端子 MAC8(マックエイト)表面実装用電線圧接端子MAC8(マックエイト)
32,980税込36,278
1袋(1個)
33日以内出荷
実装したCN-5-22に、電線を接続・固定するための治具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電線圧接端子 MAC8(マックエイト)表面実装用電線圧接端子MAC8(マックエイト)
3,798税込4,178
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から11日以内出荷
表面実装基板へ電線を接続・固定するための端子です。 テーピング仕様により、マウンタ-にて自動実装が可能です。 専用治具を用いて、電線の被覆を剥かずに電線を接続することができます。 マウンターは自動認識タイプをご使用ください。
材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)3接触抵抗(mΩ)30以下適合電線AWG22 UL STYLE 1007, CSA TYPE TR-64(撚り線)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用同軸ケーブル横型取付ピン MAC8(マックエイト)表面実装用同軸ケーブル横型取付ピンMAC8(マックエイト)
21,980税込24,178
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
同軸ケーブルを表面実装用基板に平行に取付けることができます。 芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。 テーピングタイプは自動実装できます。
材質金属部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
7,698税込8,468
1袋(1000個)
9日以内出荷から10日以内出荷
ハイブリットICの足等に御利用下さい。 ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。 0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。
材質コバール仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子MAC8(マックエイト)
689税込758
1袋(100個)
9日以内出荷から47日以内出荷
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。 基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル補強用ピン MAC8(マックエイト)同軸ケーブル補強用ピンMAC8(マックエイト)
18,980税込20,878
1袋(1000個)
9日以内出荷
同軸ケーブルを直接プリント基板に差し込み半田付すると芯線が折れる事故が発生します。 当製品を使用しますと、折れる事故を防ぐ事ができます。
材質リン青銅0.4t仕上ニッケル下地スズメッキ適合同軸ケーブル1.5C-2VRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
同軸ケーブル取付用ピン MAC8(マックエイト)同軸ケーブル取付用ピンMAC8(マックエイト)
17,980税込19,778
1袋(1000個)
9日以内出荷から33日以内出荷
同軸ケーブルをコネクターの足に半田付する場合に使用するピンです。 コネクターの足に同軸ケーブルの芯線を直接半田付すると折れてしまうことがあります。 このピンを使用すると折れるのを防ぐと共に作業性が一段とアップします。
材質リン青銅0.3t仕上ニッケル下地スズメッキ適合コネクター足:0.64RoHS指令(10物質対応)対応
端子取付治具 MAC8(マックエイト)端子取付治具MAC8(マックエイト)
8,798税込9,678
1袋(1個)
9日以内出荷
プリント基板に上記CB-2、CB-4シリーズをはめ込む時、端子を固定させる為の治具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリットIC用端子 1.27mmピッチ MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子 1.27mmピッチMAC8(マックエイト)
4,498税込4,948特価
1袋(1000個)
当日出荷
プリント基板にはさみ込むタイプの端子です。 1.27mmピッチでリール状になっておりますので取付け後、切り離して下さい。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
追加プリント基板用端子 MAC8(マックエイト)追加プリント基板用端子MAC8(マックエイト)
10,980税込12,078
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
親基板の上に子基板をのせる事が出来ます。 親基板の端に捨てランドを作っておけば、いざという時に子基板がのせられます。 親基板にはさみ込んで半田付し、その上に子基板をネジでとめます。 プリント基板板厚1.6t、2.0t、3.2tに適合します。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板平行固定端子 MAC8(マックエイト)プリント基板平行固定端子MAC8(マックエイト)
5,598税込6,158
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
2枚のプリント基板を平行に固定することが出来ます。 おたがいのプリント基板にはめ込んで半田付して下さい。 プリント基板板厚1.0t、1.6tに適合します。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)30寸法B(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板直角取付端子 MAC8(マックエイト)プリント基板直角取付端子MAC8(マックエイト)
7,798税込8,578
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板にプリント基板を直角に取付けられる金具です。 おたがいの基板の間にすき間が出来ますので、空気の流れが良くなります。 片側の基板に、はめ込んで半田付して固定し、もう一方の基板にネジで固定します。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
コネクター端子台 MAC8(マックエイト)コネクター端子台MAC8(マックエイト)
15,980税込17,578
1袋(10個)
9日以内出荷
2Φプラグが入るソケットです。 プラグ側はOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100が適用します。 プリント基板への信号ライン供給、電源供給等に御利用下さい。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2挿入力(g)800以下(1ピン当り)抜去力(g)100以上(1ピン当り)
アルミ基板用端子 MAC8(マックエイト)アルミ基板用端子MAC8(マックエイト)
2,698税込2,968
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
アルミ基板の穴に取付けられる端子です。 片面パターンアルミ基板の反対側に端子を出すことが出来ます。 穴に入る部分はフッ素で絶縁されていますのでショートすることがありません。
材質ピン部:黄銅、斜線部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)300(AC,DC1分間)(アルミ基板の性能による。)(参考値)
両方向調整部品用端子 MAC8(マックエイト)両方向調整部品用端子MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
両方向から部品を取付ける事ができます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用両方向調整部品端子 MAC8(マックエイト)表面実装用両方向調整部品端子MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
表面実装用基板にリード型部品を取り付ける時にご利用ください。 部品はリードを上部の溝にのせて半田付けしてください。 〔ATSシリーズ〕で実装方向を揃えにくい場合にどうぞ。
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
調整部品用端子 MAC8(マックエイト)調整部品用端子MAC8(マックエイト)
17,980税込19,778
1袋(1000個)
9日以内出荷
コンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい 圧入タイプとカシメタイプがございます
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ調整部品用端子 MAC8(マックエイト)ワンタッチ調整部品用端子MAC8(マックエイト)
17,980税込19,778
1袋(1000個)
9日以内出荷
抵抗、コンデンサー等の調整部品が半田付しないで調整できます。 調整終了後は半田付して固定して下さい。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.9
表面実装用垂直型連結端子 MAC8(マックエイト)表面実装用垂直型連結端子MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
表面実装用基板にプリント基板を垂直に取付ける時に使用します。 両サイドのピンは位置決めピンになります。 (位置決めピンも電気的に結合されていますのでSMTピンと同様に回路接合できます。) ピッチは、2.54mm、1.27mm
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125寸法A(mm)1.27定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用垂直型連結端子 MAC8(マックエイト)表面実装用垂直型連結端子MAC8(マックエイト)
5,698税込6,268
1袋(10個)
9日以内出荷
表面実装用基板と表面実装用基板を垂直に取付ける事ができる端子です。 両サイドのピンは位置決めピンになります。 (位置決めピンも電気的に結合されていますのでSMTピンと同様に回路接合できます。) ピッチは、2.54mm、1.27mm
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
3回路ショートピン MAC8(マックエイト)3回路ショートピンMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)
9日以内出荷
PD、PMシリーズ(ソケットピン)に本製品を挿入することで3回路が同時にショートできます。
材質樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズ ワゴジャパン半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズワゴジャパン
38,980税込42,878
1箱(100個)ほか
60日以内出荷
ライトグレーピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格電流(A)16
ピン付六角穴止めねじ(黒染め) TRUSCOピン付六角穴止めねじ(黒染め)TRUSCO
339税込373
1セット(12本)ほか
当日出荷
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質合金鋼、表面処理:黒染め穴の形状ピン付六角穴強度区分45H
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 721シリーズ ワゴジャパン半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 721シリーズワゴジャパン
26,980税込29,678
1パック(100個)
5日以内出荷
ライトグレーピッチ(mm)7.5定格電圧(V)400形状アングル
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 721シリーズ ワゴジャパン半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 721シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(100個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ライトグレーピッチ(mm)7.5定格電圧(V)400定格電流(A)12
ピンヘッダー(ピン) PSS-720455(H=4.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-720455(H=4.5)廣杉計器
329税込362
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)4.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-720305(H=3) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-720305(H=3)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)3
ピンヘッダー(ピン) PSS-720255(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-720255(H=2.5)廣杉計器
279税込307
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-720155(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-720155(H=1.5)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-710455(H=4,h=1.8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-710455(H=4,h=1.8)廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
8日以内出荷
寸法H(mm)4.5
ピンヘッダー