消弧剤ヒューズELPA(2件のレビュー)当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など質量(g)9種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30遮断電流(A)(定格)10000サイズ(mm)Φ6.35×30
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 600mA (タイムラグ)COOPER BUSSMANN当日出荷
仕様定格電流 = 600mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = MDL種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.6遮断電流(A)200(@250VAC)/10000(@125VAC)リード線無サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
0508.315MXPLITTELFUSE7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)0.315遮断電流(A)10000リード線無サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
雷検知器(携帯型)エムケー・サイエンティフィック税込¥19,778¥17,980
雷検知器(携帯型)エムケー・サイエンティフィック税込¥80,278¥72,980
雷検知器(携帯型)エムケー・サイエンティフィック税込¥58,278¥52,980
絶縁バリアPEPPERL+FUCHS税込¥54,978~¥49,980~