絞り込み
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(5)
  • RS PRO(4)
  • ETI[制御機器](4)
  • SIEMENS(3)
  • SIBA(3)
  • BULGIN(2)
  • SCHURTER(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • マル信無線電機(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • WICKMANN(1)
  • ABB(1)
  • legrand(1)
  • Socomec(1)
  • Mennekes(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
定格電流(A)
  • 16
  • 0.1(30)
  • 0.5(63)
  • 1(85)
  • 2(79)
  • 3(80)
  • 4(58)
  • 5(98)
  • 6(44)
  • 8(26)
  • 10(148)
  • 15(73)
  • 20(89)
  • 25(39)
  • 30(82)
  • 32(26)
  • 40(78)
  • 50(44)
  • 100(41)
  • 200(31)
定格電圧(V)
  • AC250(7)
  • AC400(6)
  • AC500(9)
  • AC550(3)
  • AC600(1)
  • AC660(1)
  • AC690(5)
  • AC1000(2)
  • AC/DC600(1)
  • DC250(1)
リード線
  • (12)
遮断電流(A)
  • 1500(2)
  • 8000(3)
  • 30000(1)
  • 40000(2)
  • 50000(4)
  • 80000(3)
  • 100000(1)
  • 120000(1)
  • その他(1)
取付方式
  • DINレール取付(1)
  • その他(1)
  • パネル取付(4)
  • ボルト取付(1)
  • 基板用取付(1)
  • 壁面取り付け(1)
  • 表面実装(2)
DINレール取付・その他・パネル取付・ボルト取付・基板用取付・壁面取り付け・表面実装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズホルダー マル信無線電機ヒューズホルダーマル信無線電機(6件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から37日以内出荷
種類ヒューズホルダ
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ SIBASIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズSIBA
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズCOOPER BUSSMANN
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,798税込3,078
1袋(10個)
欠品中
仕様定格電流 = 16A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)16遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand 管ヒューズ legrandLegrand 管ヒューズlegrand
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷
容量(高ラプチャー容量)あり種類管型ヒューズシリーズ0 130定格電圧(V)500遮断電流(A)100000(@500V)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしアプリケーション(カテゴリ)aM
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter パネル取り付けヒューズホルダSCHURTER
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBASIBA (シバ) 管ヒューズSIBA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
25,980税込28,578
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)16コード122-5266アズワン品番65-8065-86カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
5,898税込6,488
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 16A  250V COOPER BUSSMANNCooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 16A 250VCOOPER BUSSMANN
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D01, 400V ac SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V acSIEMENS
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
SIBA ヒューズリンク SIBASIBA ヒューズリンクSIBA(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ容量(高ラプチャー容量)Y
パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 16A FX, 250V ac BULGINパネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 16A FX, 250V acBULGIN
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. BULGIN IP67 ねじキャップ 保護カテゴリPC2 6.3 mm x 32 mm. 保護カテゴリ: PC2 高温熱可塑樹脂ボディ UL94-VO準拠のボディ / キャップ パネルの切り抜き部: 16O x 14.4 mm (AF)、16O x 17.3 (RA)
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル,スロットmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)16
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入 SIEMENS管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入SIEMENS
75,980税込83,578
1袋(20個)
6日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
質量(g)8定格電圧(V)1000AC定格電流(A)16コード203-1985サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8086-57アプリケーションgPV認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1袋(10個)
7日以内出荷
TeSys DF、LS1/GK1 は、0.5 → 125 A のヒューズキャリア製品で、最大 690 V の幅広い用途向けに設計されていますモジュラ設計の TeSys DF、LS1/GK1 ヒューズキャリアは、さまざまなニーズを満たすように設計されています。このソリューションには複数のバージョンがあり、広範なオプションが用意されています 利点 TeSys DF、LS1 / GK1 シリーズのシンプルで効果的なヒューズキャリアは、低電圧機器を短絡から保護するコスト効果と信頼性の高いソリューションです 安全性
外形寸法(mm)Φ10×38シリーズDF2定格電圧(V)AC500定格電流(A)16コード188-1213アズワン品番65-8090-94アプリケーションカテゴリ:gG
管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gR フエニックス・コンタクト管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gRフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
超高速ブローヒューズ
仕様●コード番号:197-5970●製品ライン:ヒューズ長さ(mm)38幅(mm)10質量(g)8定格電圧(V)690定格電流(A)16トリップボタン超高速遮断(gR)ヒューズ定格:CCアズワン品番65-8077-94溶断速度gR
ETI ボトルヒューズホルダねじキャップ ETI[制御機器]ETI ボトルヒューズホルダねじキャップETI[制御機器]
439税込483
1個
7日以内出荷
取付方式表面実装極数1ボトルヒューズホルダコンプキャップ
ABB ヒューズリンク ABBABB ヒューズリンクABB
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
種類センタータグヒューズ定格電圧(V)500遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線規格DIN IEC 60269-1-2ヒューズHRCアプリケーション(カテゴリ)gG幅(mm)(タグ幅)15
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 自動車用ヒューズCOOPER BUSSMANN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC定格電流(A)16遮断電流(A)50000リード線サイズ(mm)Φ11×36RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リード線
ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac ETI[制御機器]ETI ボトルヒューズホルダベース 400V acETI[制御機器]
869税込956
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ取付方式DINレール取付極数1シリーズD0定格電圧(V)400AC定格電流(A)16リード線ボトルヒューズサイズD01ボトルヒューズホルダコンプベース
Mennekes 産業用電源ソケット MennekesMennekes 産業用電源ソケットMennekes
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
赤、白取付方式壁面取り付け定格電圧(V)400端子種別ねじRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
Littelfuse パネル取り付けヒューズホルダ LITTELFUSELittelfuse パネル取り付けヒューズホルダLITTELFUSE
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●シリーズ:821●インターナショナルプロテクションレート:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:ポリアミド●コンタクト材質:錫メッキ-銅合金●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ WICKMANNWickmann パネル取り付けヒューズホルダWICKMANN
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm材質(本体)熱可塑性種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズ800定格電圧(V)250定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 16A STK, 600V RS PROレール取り付けヒューズホルダ RS PRO 16A STK, 600VRS PRO
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流:16A●定格電圧:600V●対応ヒューズ長:20mm●遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D01, 400V ac ETI[制御機器]ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V acETI[制御機器]
3,598税込3,958
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE14ボトルヒューズサイズD01
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DI, 500V ac ETI[制御機器]ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V acETI[制御機器]
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線ボトルヒューズサイズDIアプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE16材質(本体)セラミック
Schurter 基板取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter 基板取り付けヒューズホルダSCHURTER
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式表面実装
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流RS PRO
4,998税込5,498
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, HRCRS PRO
4,398税込4,838
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V ac BULGINBulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V acBULGIN
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット端子種別クイックコネクト定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ