絞り込み
取付方式
- DINレール取付(1)
- その他(1)
- パネル取付(5)
- 基板用取付(1)
- 表面実装(2)
定格電流(A)
- 16
- 0.5(6)
- 1(8)
- 2(10)
- 3(10)
- 3.2(6)
- 5(18)
- 6.3(15)
- 7.5(7)
- 10(50)
- 15(15)
- 20(20)
- 25(6)
- 30(24)
- 32(14)
- 50(10)
- 100(6)
- 200(6)
- 250(5)
- その他(6)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC250(8)
- AC400(2)
- AC500(1)
- AC600(1)
- AC/DC600(1)
リード線
- 無(2)
ブランド
- BULGIN(3)
- SCHURTER(2)
- ETI[制御機器](2)
- マル信無線電機(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- LITTELFUSE(1)
- WICKMANN(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「取付方式」から絞り込む
DINレール取付(1)
その他(1)
パネル取付(5)
基板用取付(1)
表面実装(2)

パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 16A FX, 250V ac
BULGIN¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. BULGIN IP67 ねじキャップ 保護カテゴリPC2 6.3 mm x 32 mm. 保護カテゴリ: PC2 高温熱可塑樹脂ボディ UL94-VO準拠のボディ / キャップ パネルの切り抜き部: 16O x 14.4 mm (AF)、16O x 17.3 (RA)仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル,スロットmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)16
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 16A 250V
COOPER BUSSMANN¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16A 5 x 20mm 250V ac
BULGIN¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷材質(本体)PET種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット定格電流(A)16材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V ac
BULGIN¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット端子種別クイックコネクト定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応![ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257604-191106-02.jpg)
ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac
ETI[制御機器]¥999税込¥1,0991個7日以内出荷種類管型ヒューズ取付方式DINレール取付極数1シリーズD0定格電圧(V)400AC定格電流(A)16リード線無ボトルヒューズサイズD01ボトルヒューズホルダコンプベース
Littelfuse パネル取り付けヒューズホルダ
LITTELFUSE¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●シリーズ:821●インターナショナルプロテクションレート:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:ポリアミド●コンタクト材質:錫メッキ-銅合金●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ
WICKMANN¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm材質(本体)熱可塑性種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズ800定格電圧(V)250定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 16A STK, 600V
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流:16A●定格電圧:600V●対応ヒューズ長:20mm●遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応









![ETI ボトルヒューズホルダねじキャップ ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257577-191106-02.jpg)


![ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257604-191106-02.jpg)


















![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)