絞り込み
定格電流(A)
- 16
- 0.5(18)
- 1(18)
- 2(22)
- 3(18)
- 4(18)
- 5(18)
- 6(21)
- 10(36)
- 15(20)
- 20(36)
- 25(18)
- 30(26)
- 40(66)
- 50(23)
- 60(13)
- 63(14)
- 80(13)
- 100(26)
- 200(17)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC400(4)
- AC500(6)
- AC550(3)
- AC690(2)
- AC1000(2)
リード線
- 無(8)
取付方式
- ボルト取付(1)
- 壁面取り付け(1)
遮断電流(A)
- 8000(3)
- 30000(1)
- 40000(2)
- 50000(4)
- 80000(2)
- 120000(1)
- その他(1)
ブランド
- COOPER BUSSMANN(3)
- SIEMENS(2)
- SIBA(2)
- RS PRO(2)
- ETI[制御機器](2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ABB(1)
- Socomec(1)
- Mennekes(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
COOPER BUSSMANN・SIEMENS・SIBA・RS PRO・ETI[制御機器]・フエニックス・コンタクト・ABB・Socomec・Mennekes・シュナイダーエレクトリック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
2(22)
6(21)
10(36)
15(20)
20(36)
25(18)
30(26)
40(66)
50(23)
100(26)
定格電流(A)をもっと見る

SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ
SIBA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
ABB ヒューズリンク
ABB¥999税込¥1,0991個7日以内出荷幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入
Socomec¥3,698税込¥4,0681袋(10個)当日出荷。10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)16コード122-5266アズワン品番65-8065-86カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac
SIEMENS¥5,698税込¥6,2681袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493304-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac
ETI[制御機器]¥3,598税込¥3,9581袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE14ボトルヒューズサイズD01![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492875-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V ac
ETI[制御機器]¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE16ボトルヒューズサイズDI
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入
SIEMENS¥92,980税込¥102,2781袋(20個)7日以内出荷Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス質量(g)8定格電圧(V)1000AC定格電流(A)16コード203-1985サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8086-57アプリケーションgPV認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷TeSys DF、LS1/GK1 は、0.5 → 125 A のヒューズキャリア製品で、最大 690 V の幅広い用途向けに設計されていますモジュラ設計の TeSys DF、LS1/GK1 ヒューズキャリアは、さまざまなニーズを満たすように設計されています。このソリューションには複数のバージョンがあり、広範なオプションが用意されています 利点 TeSys DF、LS1 / GK1 シリーズのシンプルで効果的なヒューズキャリアは、低電圧機器を短絡から保護するコスト効果と信頼性の高いソリューションです 安全性外形寸法(mm)Φ10×38シリーズDF2定格電圧(V)AC500定格電流(A)16コード188-1213アズワン品番65-8090-94アプリケーションカテゴリ:gG
管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gR
フエニックス・コンタクト¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷超高速ブローヒューズ仕様●コード番号:197-5970●製品ライン:ヒューズ長さ(mm)38幅(mm)10質量(g)8定格電圧(V)690定格電流(A)16トリップボタン超高速遮断(gR)ヒューズ定格:CCアズワン品番65-8077-94溶断速度gR
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ
COOPER BUSSMANN¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC定格電流(A)16遮断電流(A)50000リード線無サイズ(mm)Φ11×36RoHS指令(10物質対応)対応
Mennekes 産業用電源ソケット
Mennekes¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷色赤、白取付方式壁面取り付け定格電圧(V)400端子種別ねじRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無












![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493304-190909-02.jpg)
![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492875-190909-02.jpg)















![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)





![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)