B種溶断型ヒューズ FGMB冨士端子工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1パック(200個)
当日出荷から48日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ冨士端子工業¥11,334~税込¥12,467~特価
1箱(200本)
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)5.2×20質量(g)1.1種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20通電率130%
FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ冨士端子工業¥10,980税込¥12,078
1セット(100本)
翌々日出荷
温度ヒューズは低融点合金を用いた可溶合金タイプと有機化学物質を用いた感温ペレットタイプの2種類に分類されます。1.可溶合金タイプ…周囲温度の上昇を感温体(低融点合金)が感知し、感温体の持つ表面張力と特殊樹脂の作用により瞬時に回路を遮断します。2.感温ペレットタイプ…周囲温度の上昇により感温ペレットに熱が伝わり溶融・液状化しスプリング圧によりリード線と電極との接触を断ちます。このような構造により確実に回路の遮断を行います。
仕様Tf/115℃、Th/85℃、Tm/200℃タイプNo.412定格電圧(V)AC250定格電流(A)5精度(℃)動作:112±2取得規格PSE/UL/C-UL/VDE/CCC動作温度(℃)公称:115入数(本)100
雷検知器(携帯型)エムケー・サイエンティフィック税込¥19,778¥17,980
雷検知器(携帯型)エムケー・サイエンティフィック税込¥80,278¥72,980
雷検知器(携帯型)エムケー・サイエンティフィック税込¥58,278¥52,980
絶縁バリアPEPPERL+FUCHS税込¥54,978~¥49,980~