絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
ブランド
LITTELFUSE・SIEMENS・冨士端子工業・RS PRO・エスコ・BOURNS・BUSSMANN・COOPER BUSSMANN・サトーパーツ・BULGIN・SCHURTER・日本製線・Mersen・シュナイダーエレクトリック・富士電機・大東通信機・Socomec・EATON(イートン)・エナジーサポート・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ヒューズ

FA現場のお役立ち情報
1,648件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    755税込831
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZW-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機

    低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

    富士電機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
    種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線
  • ヒューズホルダ絶縁カバー 大東通信機

    ヒューズホルダ絶縁カバー

    大東通信機
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • セロライトヒューズ 宇都宮電機製作所

    セロライトヒューズ

    宇都宮電機製作所
    13,980税込15,378
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 速断型 125V10A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 速断型 125V10A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)10寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個溶断規格速動溶断型
  • ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)8寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V7.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V7.5A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)7.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)6寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)250定格電流(A)6寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    129税込142
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)12寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V125mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V125mA(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.125寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.25A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.25A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.25寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V7A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V7A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)7寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dc RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dc

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6x30/6.35x32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 500V ac/dcケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 3AGmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 緑長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
    仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = 赤長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
    仕様ヒューズタイプ = ブレードカラー = 赤長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 21.59mm全体の寸法 = 29.21 x 8.85 x 21.59mm本体材質 = PA 66溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MAXI 32V℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Littelfuse MIDI型ボルト止めヒューズ. LittelfuseのMIDIシリーズヒューズは、ボルト止めによって省スペースを実現した高電流配線保護用ヒューズです。「拡散ピル技術」の採用による時間遅延特性を備えています。
    仕様ヒューズタイプ = ボルト止めカラー = 緑長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI Bolt-Down℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dc LITTELFUSE

    ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dc

    LITTELFUSE
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
    仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = Mega極数 = 1Pインジケータ付 = なし定格電圧(V)DC32定格電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 50mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.050MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 50mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.050MXP

    LITTELFUSE
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215002.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215002.MXP

    LITTELFUSE
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    IEC, UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 215シリーズ. セラミック包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A

    BOURNS
    619税込681
    1袋(10個)
    欠品中
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 72V 0.9A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 72V 0.9A

    LITTELFUSE
    729税込802
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 1.8A。定格電圧 72V。動作時間 7.2s。保持電流 0.9A。電流 Max 40 A。長さ 11.2mm。高さ 15.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.2Ω。最大抵抗 470mΩ。電力損失 0.99W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 800MA RM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 800MA RM 1袋 10個入

    日本製線
    569税込626
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:800mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-385アズワン品番65-8094-67
  • 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 5A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 5A EM 1袋 10個入

    日本製線
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-335アズワン品番65-8094-83
  • 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 500MA RM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 500MA RM 1袋 10個入

    日本製線
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-284形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250コード353-284定格電流(mA)500アズワン品番65-8094-94溶断速度M
  • ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ

    冨士端子工業
    159税込175
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ速動溶断型シリーズFGQO寸法(Φmm)6.4×30温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSE通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
  • 車 ヒューズ 定格電流 500A 定格電圧 32V dc 1袋 5個入 WICKMANN

    車 ヒューズ 定格電流 500A 定格電圧 32V dc 1袋 5個入

    WICKMANN
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●定格電流:500A●ヒューズタイプ:ボルト止め●定格電圧:32V dc●長さ:29.2mm●幅:9.9mm●高さ:19.05mm●全体の寸法:29.2 x 9.9 x 19.05mm●本体材質:PPA●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:MEGA●遮断容量最大電圧 R:1000 A @ 32 V dc●コード番号:174-0685アズワン品番65-8095-21
  • 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    当日出荷
    。10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
    仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)16コード122-5266アズワン品番65-8065-86カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
  • 管ヒューズ サトーパーツ

    管ヒューズ

    サトーパーツ
    3,298税込3,628
    1セット(25個)
    当日出荷
    管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
    定格電圧(V)AC125寸法(Φ×mm)5.2×20遮断電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
  • 管ヒューズ 5A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 5A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 5A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 5A EM 1袋 10個入

    日本製線
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-723アズワン品番65-8094-99
  • ガード付ホルダーH200,H240用(左右セット) Snets

    ガード付ホルダーH200,H240用(左右セット)

    Snets
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    材質本体:アルミ押出材(アルマイト表面処理)キャップ:ナイロン樹脂質量(g)209RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ サトーパーツ

    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ

    サトーパーツ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)定格電流(A)10材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上リード線有り色(本体)グレー端子リード線 1.25sq.RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ