ヒューズ :「管ヒューズ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 440V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)440AC 定格電流(A)20 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷

種類管型ヒューズ 取付方式- 定格電圧(V)250AC/440AC 定格電流(A)30 遮断電流(A)100000(@250VAC)/10000(@440VAC) SPDクラスIISPD
1個
5,398 税込5,938
欠品中

1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)