絞り込み
定格電流(A)
  • 0.1(5)
  • 0.25(1)
  • 0.3(12)
  • 0.5(33)
  • 0.75(20)
  • 1(40)
  • 2(41)
  • 3(46)
  • 4(7)
  • 5(43)
  • 7(4)
  • 7.5(40)
  • 10(43)
  • 12.5(8)
  • 15(44)
  • 20(53)
  • 25(27)
  • 30(37)
  • 40(4)
  • 50(6)
極数
  • 2
  • 1(89)
  • 3(30)
定格電圧(V)
  • AC240/DC60(2)
  • AC250(3)
  • AC250/DC50(17)
  • AC250/DC65(42)
  • AC250/DC125(13)
  • DC50(2)
動作特性
  • -(1)
  • 中速形(61)
  • 低速形(32)
  • 瞬時形(11)
  • 高速形(40)
定格遮断容量(kA)
  • 0.5(18)
  • 0.75(19)
  • 1(44)
  • 1.5(1)
  • 2.5(14)
保護方式
  • 流体電磁式(7)
  • 流体電磁引外し方式(56)
  • 電磁式(1)
  • 電磁引外し方式(5)
流体電磁式・流体電磁引外し方式・電磁式・電磁引外し方式
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(61)
  • エスコ(8)
  • 富士電機(7)
  • 三菱電機(1)
IDEC(和泉電気)・エスコ・富士電機・三菱電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーキットプロテクタは、電気機器に組み込まれ、機器内の回路を過電流から保護するための機能を有した機器スイッチであり、機器保護用遮断機です。安定した通電が行われていた機器に、過電流が通電すると、電磁コイルに磁力が発生し、その磁力の効果でカムリンクを跳ね上げてか電流を遮断します。ハンドルをON状態でケースに収めるタイプは、不用意な接触による誤作動の防止に有効。ロッカーハンドル形、トグル形、フロント配線形など形状やシステムの違いのほか、制御できる電流も様々で、組み込まれる機器によって、豊富なラインアップから選べます。
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.5(33)
1(40)
2(41)
3(46)
5(43)
7.5(40)
10(43)
15(44)
20(53)
30(37)
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機(4件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
サーキットプロテクター 富士電機サーキットプロテクター富士電機
3,898税込4,288
1台
当日出荷から9日以内出荷
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から41日以内出荷
端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRBM形 サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRBM形 サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から46日以内出荷
NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
取付方式ねじ取付け端子形状(主端子)M5スタッドねじ内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置
NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRAシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から28日以内出荷
サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
サーキットプロテクタ CP32P形 富士電機サーキットプロテクタ CP32P形富士電機(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から61日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
NRLTシリーズ IDEC(和泉電気)NRLTシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機サーキットプロテクタ CP-F形富士電機(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-205極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
NRLY2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2000シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR2000シリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から26日以内出荷
取付方式ねじ取付け極数2定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRAN2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRAN2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1個
25日以内出荷から32日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1Y-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1Y-2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
NRLR2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から31日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRAS2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS2100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-2100シリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から78日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRLY形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ 電圧引外しIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1台
26日以内出荷
種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
5,698税込6,268
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1台
23日以内出荷から46日以内出荷
取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)
AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-207極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)7動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
NRLR2500シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR2500シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
26日以内出荷から46日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NH1V-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1V-2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
26日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
サーキットプロテクタ 富士電機サーキットプロテクタ富士電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)(AC250V/DC125V)2.5保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CP52B形 富士電機サーキットプロテクタ CP52B形富士電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷から53日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式スナップオン取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し)耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式ロッカー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLY形サーキットプロテクタ スイッチ専用 IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ スイッチ専用IDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1台
25日以内出荷から26日以内出荷
種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLR形サーキットプロテクタ スイッチ専用 IDEC(和泉電気)NRLR形サーキットプロテクタ スイッチ専用IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1台
26日以内出荷
種別イナーシャルディレー無取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLT形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRLT形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
5,698税込6,268
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式リング取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
5,198税込5,718
1台
23日以内出荷から28日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NH1Y形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)NH1Y形サーキットプロテクタ 電圧引外しIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1台
26日以内出荷
保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式内部回路リレートリップ(電圧引外し)種別イナーシャルディレー無付属装置定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65取付方式スナップオン取付け端子形状(主端子)タブ250形端子
NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式内部回路シリーズトリップ(電流引外し)定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65取付方式スナップイン取付け
NH1V形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NH1V形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1台
26日以内出荷
取付方式ねじ取付け、DINレール取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NH1S形サーキットプロテクタ シリーズトップ+リレートップ IDEC(和泉電気)NH1S形サーキットプロテクタ シリーズトップ+リレートップIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1台
26日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路デュアルコイル(シリーズトリップ+リレートリップ)コイル電圧(V)DC24保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

サーキットプロテクタ