絞り込み
定格電流(A)
  • 4
  • 0.1(10)
  • 0.3(29)
  • 0.5(72)
  • 0.75(47)
  • 1(87)
  • 2(92)
  • 3(94)
  • 5(96)
  • 7(5)
  • 7.5(82)
  • 8(4)
  • 10(93)
  • 12.5(13)
  • 15(95)
  • 20(103)
  • 25(60)
  • 30(85)
  • 40(13)
  • 50(14)
極数
  • 1(10)
  • 2(7)
定格電圧(V)
  • AC250(2)
  • AC250/DC32(2)
  • AC250/DC50(10)
  • DC24(1)
  • DC50(2)
動作特性
  • 中速形(11)
  • 瞬時形(4)
  • 高速形(11)
定格遮断容量(kA)
  • 0.04(2)
  • 0.5(12)
  • 0.75(12)
保護方式
  • 流体電磁引外し方式(12)
  • 熱動引外し方式(2)
流体電磁引外し方式・熱動引外し方式
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • E-T-A(1)
IDEC(和泉電気)・E-T-A
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーキットプロテクタは、電気機器に組み込まれ、機器内の回路を過電流から保護するための機能を有した機器スイッチであり、機器保護用遮断機です。安定した通電が行われていた機器に、過電流が通電すると、電磁コイルに磁力が発生し、その磁力の効果でカムリンクを跳ね上げてか電流を遮断します。ハンドルをON状態でケースに収めるタイプは、不用意な接触による誤作動の防止に有効。ロッカーハンドル形、トグル形、フロント配線形など形状やシステムの違いのほか、制御できる電流も様々で、組み込まれる機器によって、豊富なラインアップから選べます。

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.5(72)
1(87)
2(92)
3(94)
5(96)
7.5(82)
10(93)
15(95)
20(103)
30(85)
定格電流(A)をもっと見る
NRLR1100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR1100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLTシリーズ IDEC(和泉電気)NRLTシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLY2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY1100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY1100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から36日以内出荷
取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
4,598税込5,058特価
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRPFシリーズ IDEC(和泉電気)NRPFシリーズIDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1パック(10個)
15日以内出荷から16日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
NRLR1111シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR1111シリーズIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
23日以内出荷から61日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式スナップオン取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し)耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式ロッカー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLT形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRLT形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式リング取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
サーキットプロテクタ E-T-AサーキットプロテクタE-T-A
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
複数電源を1台にして回路ごとにプロテクタ監視。コスト削減と省スペース、不具合時のダウンタイム低減に貢献します。 回路ステータスの視認性(LEDランプ)に優れています。 電源スイッチ、リレーとしても使えます。 専用ソケットで信号出力の一括管理(コモニング、AND/OR形成)が簡単にできます。 インダクタンス負荷、キャパシタンス負荷(7,500μFmax)による突入電流ではトリップしません。 DC24Vで使用可能。幅わずか12.5mmの薄型デザイン。 MOSFETによるインテリジェント遮断。 過電流は1.1倍から、短絡電流は1.8倍で電流を確実に遮断します。 電流制限回路により過度な電流を負荷に流しません。 ケーブルの長さ、太さに関係なく確実に負荷を守ります。 ESX10: UL2367 UL508 CSA C22.2 No:14 準拠製品。 UL1604 ClassⅠ, Div2, GroupA,B,C,D危険環境で使用可能(ESX10-T)防爆規格 ATEX (ESX10 / ESX10-T):Ex Ⅱ 3G ExnA ⅡB T4 Gc X。
定格電圧(V)DC24
NRLY2111シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY2111シリーズIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
23日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY1111シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY1111シリーズIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2111シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR2111シリーズIDEC(和泉電気)
7,398税込8,138
1個
23日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

サーキットプロテクタ