絞り込み
定格電流(A)
  • 7
  • 0.1(11)
  • 0.3(30)
  • 0.5(73)
  • 0.75(47)
  • 1(88)
  • 2(93)
  • 3(95)
  • 4(15)
  • 5(97)
  • 7.5(82)
  • 8(4)
  • 10(93)
  • 12.5(13)
  • 15(96)
  • 20(105)
  • 25(60)
  • 30(86)
  • 40(13)
  • 50(14)
極数
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(2)
定格電圧(V)
  • AC250(1)
  • AC250/DC65(3)
  • AC250/DC125(4)
動作特性
  • 中速形(5)
  • 低速形(1)
  • 瞬時形(2)
定格遮断容量(kA)
  • 2.5(6)
保護方式
  • 流体電磁式(2)
  • 電磁式(1)
流体電磁式・電磁式
ブランド
  • エスコ(2)
  • 富士電機(2)
  • 三菱電機(2)
エスコ・富士電機・三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーキットプロテクタは、電気機器に組み込まれ、機器内の回路を過電流から保護するための機能を有した機器スイッチであり、機器保護用遮断機です。安定した通電が行われていた機器に、過電流が通電すると、電磁コイルに磁力が発生し、その磁力の効果でカムリンクを跳ね上げてか電流を遮断します。ハンドルをON状態でケースに収めるタイプは、不用意な接触による誤作動の防止に有効。ロッカーハンドル形、トグル形、フロント配線形など形状やシステムの違いのほか、制御できる電流も様々で、組み込まれる機器によって、豊富なラインアップから選べます。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.5(73)
1(88)
2(93)
3(95)
5(97)
7.5(82)
10(93)
15(96)
20(105)
30(86)
定格電流(A)をもっと見る
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-207極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)7動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-107極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)7動作特性中速形機能7絶縁抵抗(MΩ)中速形サンプリング周期2.5安全規格AC250/DC65定格遮断容量(kA)2.5

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

サーキットプロテクタ