商品豆知識
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
適合アイソレーション
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5
極数(P)3
電流の種類AC
定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240
定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
仕様高調波サージ対応形
付属品端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.57
取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能
外形寸法(mm)75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)]
フレーム100A
接続方法表面形
分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器
別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動
トリップボタン-
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)4
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
種別選択度(使用カテゴリー):A
トリップボタン有
汚染度(使用環境)2
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type A
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
仕様高調波サージ対応形
種別選択度(使用カテゴリー):A
取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能
フレーム50A
接続方法表面形
分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器
別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動
トリップボタン-
逆接続-
汚染度(使用環境)2
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)4
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.9(表面形)
外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]
別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ(標準装備)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)10/5(AC440V)、10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、30/15(AC230V)、30/15(AC200V)、30/15(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、10/5(AC380V)、30/15(AC230V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)
トリップボタン有
逆接続AC240V以下のみ可
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type A
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240
定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18
フレーム(AF)100
適合アイソレーション
定格絶縁電圧(V)600
接続方式表面形
漏電遮断器仕様無
定格インパルス耐電圧(kV)8
外形寸法ca(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続可
極数・素子数3P
最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
仕様コード番号:887-5310
規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
シリーズC
定格電流(A)125
接続方式表面形
取付け方法パネル取付け
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)130
外形寸法c(mm)68
外形寸法ca(mm)90
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続AC240V以下のみ可
極数・素子数3
アズワン品番65-8080-67
フレーム(AF)125
定格使用電圧(AC V)440
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
アイソレーション適合適合
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。