絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 配線用遮断器

FA現場のお役立ち情報
593件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BBWM-100C 3P75A Panasonic(パナソニック)

    BBWM-100C 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 2P100A30MA チクネツ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P100A30MA チクネツ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 2P60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカーHB型2P1E ELPA

    安全ブレーカーHB型2P1E

    ELPA
    ¥1,328税込¥1,461
    1個
    3日以内出荷
    ●安全型ブレーカーのブリスターパックタイプ商品
    用途電灯・分岐用定格電圧(V)AC100定格電流(A)20
  • 主幹用NJ型3P2E30A MCB Panasonic(パナソニック)

    主幹用NJ型3P2E30A MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    4日以内出荷
    性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
    材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26タイプ逆接続可能型極数3P定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)耐電圧性能2000V×1分間使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)絶縁抵抗5MΩ以上標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)定格動作過電圧(V)135定格不動作過電圧(V)125定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • 漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ 三菱電機

    漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ

    三菱電機
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-440定格電流(A)600接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 36/18・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)600
  • 漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ 三菱電機

    漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ

    三菱電機
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 45/45・AC400V 45/45・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400
  • ノーヒューズ遮断器 NF-HEWシリーズ (高性能品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-HEWシリーズ (高性能品)

    三菱電機
    ¥659,800税込¥725,780
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)800接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 15/15・AC500V 50/50・AC440V 65/65・AC415V 70/70・AC400V 70/70・AC380V 70/70・AC230V 100/100・AC200V 100/100、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 70/70・AC400V 70/70・AC380V 70/70・AC230V 100/100、NK(Icu):AC500V 65・AC250V 100極数・素子数3Pフレーム(AF)800
  • UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-HVUシリーズ 三菱電機

    UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-HVUシリーズ

    三菱電機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    5日以内出荷
    フレーム(AF)250極数(P)3
  • 漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ 三菱電機

    漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ

    三菱電機
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-440定格電流(A)600接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 50/50・AC400V 50/50・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)600
  • SHEーV型3P3E50A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E50A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHEーV型3P3E40A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E40A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHEーV型3P3E30A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E30A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    極数・素子数3P3E
  • SHEーV型3P3E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHーG型3P3E50A Panasonic(パナソニック)

    SHーG型3P3E50A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHーG型3P3E40A Panasonic(パナソニック)

    SHーG型3P3E40A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHーV型3P3E40A過電圧保護付 Panasonic(パナソニック)

    SHーV型3P3E40A過電圧保護付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    極数・素子数3P3E
  • カンタッチR2P1E30A100VTN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E30A100VTN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/30A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P2E30A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E30A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/30A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチR2P1E30A100VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E30A100VRN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/30A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P1E30A24V TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E30A24V TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/30A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P2E30A24V RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E30A24V RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/30A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチR2P1E30A24V RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E30A24V RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/30A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P1E20A100VTN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A100VTN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P2E20A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E20A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチR2P1E20A24V TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A24V TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P1E15A100VTN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E15A100VTN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P2E15A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E15A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/15A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチR2P1E15A100VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E15A100VRN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P1E15A24V TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E15A24V TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P2E15A24V RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E15A24V RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/15A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチR2P1E15A24V RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E15A24V RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E30A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E30A TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P2E30A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E30A RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P1E30A RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E30A RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E20A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E20A TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P2E20A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E20A RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P1E20A RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E20A RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E15A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E15A TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P2E15A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E15A RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器