絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 配線用遮断器

FA現場のお役立ち情報
593件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)140厚さ(mm)257質量(kg)4.9定格絶縁電圧(V)600縦(mm)133定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    5日以内出荷から57日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)1.6定格絶縁電圧(V)690縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)1.6定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)225(初期値)(125/150/175/200/225A 可調整)縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数(P)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    厚さ(mm)150定格絶縁電圧(V)690縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)85/50
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    厚さ(mm)130定格絶縁電圧(V)690縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    厚さ(mm)150定格絶縁電圧(V)690縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    3日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)10定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)800(初期値)(400/450/500/600/700/800A 可調整)縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)85/36極数(P)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)10定格絶縁電圧(V)600縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)85/36極数(P)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)9定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36極数(P)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)9定格絶縁電圧(V)600縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36極数(P)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)140厚さ(mm)257定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)400(初期値)(200/225/250/300/350/400A 可調整)縦(mm)133定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36
  • 協約ブレーカ取付台(1P32台用) UEA32P テンパール工業

    協約ブレーカ取付台(1P32台用) UEA32P

    テンパール工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個(10個)
    6日以内出荷
    協約形KC用の取付台です。1Pで32個用(切離しできます)
    仕様分電盤協約寸法、および分電盤協約形サイズの遮断器を最大32個(1Pサイズ)取り付けができます。取付個数に合わせて切離しができます。取り付け、取り外しは押えバネによりワンタッチでできます。適合機種Kシリーズ、ミニ・イコール対応
  • SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V Panasonic(パナソニック)

    SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14
  • コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A Panasonic(パナソニック)

    コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
    用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用型式SH-50G定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
  • 自家発電連系専用SH-G3P3E20A Panasonic(パナソニック)

    自家発電連系専用SH-G3P3E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
  • 無負荷時遮断機能付 配線用遮断器 テンパール工業

    無負荷時遮断機能付 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    42日以内出荷
    無負荷時遮断機能付
    寸法H(mm)130フレーム150AF寸法D(mm)80寸法W(mm)75定格インパルス耐電圧(kV)25逆接続不可端子M8アズワン品番65-0286-32
  • Ior漏電警報付 配線用遮断器 テンパール工業

    Ior漏電警報付 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    42日以内出荷
    Ior漏電警報付
    JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可
  • 単3中性線欠相保護付 配線用遮断器 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    単3中性線欠相保護付
    寸法H(mm)98フレーム100AF寸法W(mm)75定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可端子M8
  • 単3中性線欠相保護付 配線用遮断器 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    12日以内出荷
    単3中性線欠相保護付
    JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2逆接続不可
  • パールテクトブレーカ テンパール工業

    パールテクトブレーカ

    テンパール工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    6日以内出荷
    コード・トラッキング短絡保護付
    寸法H(mm)88.5フレーム30AF寸法D(mm)56寸法W(mm)16.6JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続不可端子速結端子
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    安全ブレーカ
    寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
  • ソウカンバリア テンパール工業

    ソウカンバリア

    テンパール工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    6日以内出荷
    相間バリアは遮断器がトリップした場合に発生するアークガスによる相間短絡を防止するものです。(1枚入)
  • 施錠式ハンドルロック(60AF以下Eシリーズ,Kシリーズ用) テンパール工業

    施錠式ハンドルロック(60AF以下Eシリーズ,Kシリーズ用)

    テンパール工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1個(10個)
    6日以内出荷
    ハンドルON状態で南京錠施錠できます。 南京錠は別途ご用意ください。 遮断器はトリップフリーですので動作に影響ありません。
    適合機種配線用遮断器のEシリーズ(60AF以下)、Kシリーズ
  • 住宅盤パールテクト分岐スペースブロック ブラインド(予備スペース用かくし蓋) テンパール工業

    住宅盤パールテクト分岐スペースブロック ブラインド(予備スペース用かくし蓋)

    テンパール工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚(10枚)
    6日以内出荷
    住宅用分電盤パールテクト用の分岐隠し用です。
  • カサ上げ台 テンパール工業

    カサ上げ台

    テンパール工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(10個)
    6日以内出荷
    経済形EC用のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上げ高さ11mm)
  • 安全ブレーカ用埋込取付枠UBC15 テンパール工業

    安全ブレーカ用埋込取付枠UBC15

    テンパール工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(10個)
    6日以内出荷
    安全ブレーカを深形のタンブラに組込みできます。 枠のみです。 プレートは市販品をご使用ください。
    適合安全ブレーカ/B-1EA・2EA、B-1HEA・2HEA
  • 安全ブレーカ用取付台23個取付用UED26P テンパール工業

    安全ブレーカ用取付台23個取付用UED26P

    テンパール工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(10個)
    6日以内出荷
    安全ブレーカを最大23個取付できます。 パネルカット面まで60mmに出来ます。 必要に応じて切り離せます。
    仕様安全ブレーカを最大23個取り付けることができます。パネルカット面までの高さを60mmにできます。取付台高さ 21mm材質(本体)スチール
  • 素子なし遮断器(ノートリップ) テンパール工業

    素子なし遮断器(ノートリップ)

    テンパール工業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    配線用遮断器の過電流引外し素子を除いたものです。開閉器容量の大きいスイッチとしてご使用ください。
  • ガス発電用ブレーカELB3P3E20A 河村電器産業

    ガス発電用ブレーカELB3P3E20A

    河村電器産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    42日以内出荷
    既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
    仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出形外形寸法(mm)320×193×110
  • ノーヒューズブレーカ SS 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ SS

    河村電器産業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
    付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
  • ブレードブレーカ(自家発電連系用) ZAS-S 河村電器産業

    ブレードブレーカ(自家発電連系用) ZAS-S

    河村電器産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    42日以内出荷
    質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)30接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V)引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)30逆接続可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
  • ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S 河村電器産業

    ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S

    河村電器産業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    enステーション分岐用
    定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
  • ノーヒューズブレーカ(ブレードブレーカ・感震リレー連係用) NAK 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(ブレードブレーカ・感震リレー連係用) NAK

    河村電器産業
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    42日以内出荷
    enステーション分岐用
    仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ノーヒューズブレーカ NX-E 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NX-E

    河村電器産業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    主な用途経済形引きはずし方式熱動電磁式逆接続可
  • ノーヒューズブレーカ NX-S 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NX-S

    河村電器産業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    17日以内出荷から42日以内出荷
    主な用途汎用形引きはずし方式熱動電磁式逆接続可
  • 太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー Panasonic(パナソニック)

    太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    2次送り専用 コンパクト連系ブレーカー(3Cモジュール)。過電圧保護機能付き。
    型式SH-30V定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
  • 240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125) エスコ

    240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125)

    エスコ
    ¥35,600税込¥39,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-48定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)125極数・素子数3Pフレーム(AF)125
  • 240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) エスコ

    240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)

    エスコ
    ¥22,800税込¥25,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-47定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)100極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • 240V/ 75A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) エスコ

    240V/ 75A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)

    エスコ
    ¥22,800税込¥25,080
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA940MM-46定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)75極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • 240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) エスコ

    240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)

    エスコ
    ¥22,800税込¥25,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-45定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)100

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器