7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 漏電遮断器仕様 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式 最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級 電流の種類AC/DC共用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定格電圧(V)- 定格絶縁電圧(V)690 定格電流(A)800 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 15/15・AC500V 50/50・AC440V 65/65・AC415V 70/70・AC400V 70/70・AC380V 70/70・AC230V 100/100・AC200V 100/100、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 70/70・AC400V 70/70・AC380V 70/70・AC230V 100/100、NK(Icu):AC500V 65・AC250V 100 極数・素子数3P フレーム(AF)800
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

定格電圧(V)- 定格絶縁電圧(V)690 定格電流(A)1200 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 25/13・AC500V 65/33・AC440V 85/43・AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63・AC200V 125/63、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63、NK(Icu):AC500V 85・AC250V 125 極数・素子数3P フレーム(AF)1250
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります