絞り込み
定格電流(A)
- 20(15)
- 25(3)
- 30(22)
- 40(18)
- 50(17)
- 60(18)
- 75(12)
- 100(11)
- 120(5)
- 125(7)
- 150(8)
- 175(7)
- 200(7)
- 225(7)
- 250(8)
- 300(5)
- 350(5)
- 400(5)
極数・素子数
- 3P2E
- 2(3)
- 2P(19)
- 2P0E(13)
- 2P1E(62)
- 2P2E(138)
- 3P(52)
- 3P0E(5)
- 3P3E(139)
- 4P(1)
- 4P3E(33)
- 4P4E(2)
定格感度電流(mA)
- 15(8)
- 30(32)
- 100(7)
定格電圧(V)
- AC100(28)
- AC200(29)
フレーム(AF)
- 30(12)
- 50(13)
- 60(9)
- 70(1)
- 75(3)
- 100(11)
- 125(3)
- 150(7)
- 225(7)
- 250(7)
- 400(5)
接続方式
- その他(6)
- 埋込形(2)
- 表面形(10)
- 裏面形(3)
その他・埋込形・表面形・裏面形
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(11)
- テンパール工業(10)
- 富士電機(1)
- 日東工業(13)
- 河村電器産業(6)
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・富士電機・日東工業・河村電器産業
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
商品豆知識

単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF
テンパール工業(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
漏電ブレーカ(JIS互換性形)
河村電器産業(8件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS
河村電器産業(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用
テンパール工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL
河村電器産業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から42日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内極数・素子数3P2E
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用
テンパール工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS
河村電器産業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から42日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
漏電遮断器:欠相保護付
テンパール工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から6日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E
漏電ブレーカABF型 主幹用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
GK108WNX 漏電ブレーカ
日東工業¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形仕様フレームサイズ AF:100質量(kg)0.56定格電流(A)75適合電線(mm2)max.60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200動作時間(s)0.1以内
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
日東工業¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷ホーム分電盤専用ブレーカになります用途単3中性線欠相保護付質量(kg)単体0.45規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)50適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)完全電磁式極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200アンペア50AF
GK108WNX 漏電ブレーカ
日東工業¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形質量(kg)単体:0.56定格電流(A)100適合電線(mm2)max.60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P2Eフレーム(AF)100定格使用電圧(V)AC100/200動作時間(s)0.1以内
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付
テンパール工業¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
日東工業¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷ホーム分電盤専用ブレーカになります用途単3中性線欠相保護付仕様アンペアフレーム:60AF質量(kg)0.46規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)60適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
日東工業¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷ホーム分電盤専用ブレーカになります用途単3中性線欠相保護付仕様アンペアフレーム:60AF質量(kg)0.46規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)60適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ表示方式漏電・過電圧:機械式釦入数1台
単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器
富士電機¥37,980~税込¥41,778~1個27日以内出荷から102日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ3W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン有逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200定格動作過電圧(V)135メガテスト切換スイッチ無過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内
GK108WNX-MGU 感震機能付・単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
日東工業¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。用途・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。方式過電流引外し:完全電磁式定格電流(A)75表示感震遮断:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび 250gal周期0.1sにて不動作入力リセット:無電圧a接点時間遮断:3分/1分/即時 切替端子構造圧着端子用 M8定格感度電流(mA)30警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力無電圧接点 DC30V 20mA※2極数・素子数3P2E警報の表示ブザー:鳴動 ランプ:赤点滅定格使用電圧(V)AC100/200
GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ
日東工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用定格遮断容量(kA)5(AC100・AC200)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可適合電線max.22端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷協約形定格絶縁電圧(V)AC100/200定格電流(A)40適合電線(mm2)~22保護機能漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護端子構造線押え端子 M5外観ホワイト色定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)100逆接続不可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式
感震機能付漏電ブレーカ
日東工業¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単3)定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引出方法完全電磁端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5逆接続不可極数・素子数3P2E外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器
テンパール工業¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷から12日以内出荷単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/AC200定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可極数・素子数3P2E
ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ
河村電器産業¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から5日以内出荷付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ接続可能電線(mm2)150引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用)
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から7日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
日東工業¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷ホーム分電盤専用ブレーカになります用途単3中性線欠相保護付質量(kg)単体質量:0.45規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2定格電流(A)20定格電流(max)50アンペアフレーム保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)完全電磁式極数・素子数3P2E適用電線断面積(mm2)22定格使用電圧(V)AC100/200
盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から62日以内出荷種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ表示方式漏電・欠相:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台62日以内出荷仕様住宅盤用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種別コスモパネル タテ形 主幹ブレーカ質量(kg)0.5種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)極数・素子数3P2E入数1台引外し方式電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカJ型 中性線欠相保護付 30A30mA 雷サージ付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷種別漏電ブレーカ寸法(mm)H70×W68×D40質量(kg)0.19色ブラック定格電圧(V)AC100/200V端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい定格電流(A)30定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30引外し方式熱動式
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(コスモパネルコンパクト21 スッキリパネルコンパクト21 ぴたっとばんコンパクト21 主幹専用)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷種別漏電ブレーカ寸法(mm)H80×W90×D40質量(kg)0.19色ブラック定格電圧(V)AC100/200V端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい定格電流(A)25定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30引外し方式熱動式
漏電ブレーカJ型 中性線欠相保護付 25A30mA 雷サージ付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷種別漏電ブレーカ寸法(mm)H70×W68×D40質量(kg)0.19色ブラック定格電圧(V)AC100/200V端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい定格電流(A)25定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30引外し方式熱動式
スッキリ21主幹用J型3P2E20A
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷種別漏電ブレーカ寸法(mm)H80×W90×D40質量(kg)0.19色ブラック定格電圧(V)AC100/200V端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい定格電流(A)20定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30引外し方式熱動式
漏電ブレーカJ型 中性線欠相保護付 20A30mA 雷サージ付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷種別漏電ブレーカ寸法(mm)H70×W68×D40質量(kg)0.19色ブラック定格電圧(V)AC100/200V端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい定格電流(A)20定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30引外し方式熱動式