絞り込み
定格電流(A)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(2)
- 100(2)
- 120(2)
- 125(2)
- 150(1)
極数・素子数
- 2P2E(2)
- 3P3E(3)
定格感度電流(mA)
- 200
- 6(1)
- 10(2)
- 15(74)
- 30(205)
- 50(2)
- 100(46)
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(3)
- AC415(2)
フレーム(AF)
- 75(2)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(1)
接続方式
- 埋込形(2)
- 表面形(2)
- 裏面形(2)
埋込形・表面形・裏面形
ブランド
- テンパール工業(3)
テンパール工業
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
商品豆知識

Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
ボックスブレーカ 漏電遮断器組込
テンパール工業¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から6日以内出荷ボックスブレーカ定格電圧(V)AC100-AC200JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能極数・素子数3P3E