漏電遮断器 :「家庭用避雷器」の検索結果
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
極数・素子数2P1E
定格電流(A)15
定格電圧(V)AC100専用
端子形状ソルダーレス端子
相線式1Φ2W
動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内
定格遮断容量(kA)1.5
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動式
過電圧保護(定格動作過電圧)135V(定格不動作過電圧)125V
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
漏電遮断器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。