漏電遮断器 :「端子ネジ」の検索結果

電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバーは封印可能です。
用途回路の切替 定格電圧AC250V 端子構造直線直締形
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 質量(kg)0.1 フレーム(AF)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

寸法D(mm)56 寸法C(mm)39.5 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 逆接続 フレーム(AF)30
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

フレーム(AF)50 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 極数・素子数3P3E 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造線押え端子 M5 寸法B(mm)98 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2 寸法A(mm)75 寸法C(mm)60 寸法D(mm)78 定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200) 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 過電流引きはずし方式完全電磁 質量(kg)0.52
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W フレーム(AF)400 付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 質量(kg)5.7 寸法A(mm)140 寸法F(mm)44 寸法D(mm)130.5 寸法E(mm)343 寸法B(mm)257 寸法C(mm)103 接続方式表面形 寸法G(mm)194 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 端子構造バー端子M12 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12 寸法HM6 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用) 接続方式表面形 保護機能過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途日東工業ブレーカ専用直結形送り 仕様(IECレール取付)不可 定格絶縁電圧(V)300 材質(基台)ポリエステル樹脂
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途日東工業ブレーカ専用直結形送り 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリエステル樹脂 付属品絶縁バリヤ 端子構造圧着端子用 仕様(IECレール取付)不可
1セット(10個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

接続方式裏面形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

接続方式埋込形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

感震機能付・分散型電源システム用。雷サージ、高調波対応型 3P3E
用途単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ 仕様アンペアフレーム:50AF 付属品取付カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 適合規格JIS C 8201-2-2 ・JIS C8222 Ann2 定格電圧(V)AC100/200(単三) 保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形定格感度電流(mA)30 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造圧着端子 M5 接続可能電線(mm2)最大22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S) 定格使用電流(A)50 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続太陽光発電設備などの配線の逆接続可能型です 極数・素子数3P3E
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります