漏電遮断器 :「配線 外し」の検索結果
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。
仕様【アンペアフレーム】50AF
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5
定格電圧 AC V100/200(単3)
定格感度電流(mA)【高速形】30
逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78
動作時間(s)0.1以内
引外し方式【過電流】完全電磁式
定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
漏電遮断器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。