絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
20・30・32・50・60・63・70・75・100・125・150・225・250・400・600・630・800・1000・1200
接続方式
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 漏電遮断器


FA現場のお役立ち情報
514件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧遮断器・高圧電磁接触器 VZ-Eシリーズ 三菱電機高圧遮断器・高圧電磁接触器 VZ-Eシリーズ三菱電機
799,800税込879,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧真空コンタクター 三菱電機高圧真空コンタクター三菱電機
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧遮断器 三菱電機高圧遮断器三菱電機
999,800税込1,099,780
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン漏電ブレーカ、分電盤用、分岐回路用、定格電流15~30A 三菱電機リモコン漏電ブレーカ、分電盤用、分岐回路用、定格電流15~30A三菱電機
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
適合分岐回路用漏電遮断器 リモコン漏電ブレーカ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.57外形寸法(mm)75(a)×95(b)×60(c)[71(ca)]フレーム30A定格絶縁電圧(V)-接続表面形電流(mA)操作(rms at 60Hz):1150定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC200V:2.5、AC100/200V:5、AC100V:5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続-電気的開閉耐久性10万回 Pf=0.8極数・素子数2P2E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC定格使用電圧(AC V)100-200操作電圧(V)24電流の種類AC動作時間(s)最大0.1アイソレーション適合-
エネセーバ 三菱電機エネセーバ三菱電機
53,980税込59,378
1個
60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチリレー 三菱電機マルチリレー三菱電機
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤・制御盤用漏電遮断器 三菱電機分電盤・制御盤用漏電遮断器三菱電機
8,298税込9,128
1個
90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セクションカバー 三菱電機セクションカバー三菱電機
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵パッキン 三菱電機防塵パッキン三菱電機
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器 NF50-SMU 用とってロック装置HL 三菱電機低圧遮断器 NF50-SMU 用とってロック装置HL三菱電機
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器  NF100-HRU 三菱電機低圧遮断器 NF100-HRU三菱電機
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
付属品端子ねじM5×12(3極6本)、取付ねじM4×0.7×62(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.8(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形120]/[スプリングクランプ端子形-](b)×74(c)[102(ca)]フレーム100A別売付属品とってロック装置、操作とって、端子カバー、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備相線式3Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)UL 489 CSA C22.2 No.5定格電圧:AC480V-(AC600Y/347V)、18(AC480V)、50(AC240V)、-(DC60V)JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:500V-(AC690V)、18/9(AC500V)、25/13(AC440V)、25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、-(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)、-(DC60V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、25/13(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)過電流引きはずし方式完全電磁トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合
内部付属装置 側面取付 UVT 三菱電機内部付属装置 側面取付 UVT三菱電機
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器 NF50-SMU 三菱電機低圧遮断器 NF50-SMU三菱電機
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
動力分電盤用さし込端子台 三菱電機動力分電盤用さし込端子台三菱電機
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レリーズプロテクション 三菱電機レリーズプロテクション三菱電機
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブスバーサポート 三菱電機ブスバーサポート三菱電機
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアル 三菱電機マニュアル三菱電機
799税込879
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
盤用 漏電ブレーカ BKWA-125型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-125型Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-125種類漏電ブレーカフレーム125AF定格電流(A)125使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-60種類漏電ブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-60S型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-60S型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-60S種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kAフレーム60AF定格電流(A)60使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類漏電ブレーカ(モータ保護用)規格JIS協約形端子形状フルアップ端子使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)2~2.5漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類漏電ブレーカ(モータ保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×60(ハンドル含む 75.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-250型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-250型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-250質量(kg)1.8容量モータ:AC200V 55kW種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165(端子カバー含む 249)×90×68(ハンドル含む 95)動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-225型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-225型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-225質量(kg)1.8種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13相線式3Φ3W、1Φ3W動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-150型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-150型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-150質量(kg)1.2種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム150AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 30kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-400型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-400型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-400種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム400AF漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用〈AC100/200V〉、AC415V 25kA、AC200V 50kA、AC100V 50kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
盤用 漏電表示付ブレーカ BBWL型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電表示付ブレーカ BBWL型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
型式BBWL-50S種類漏電表示付ブレーカフレーム50AFリセット方式漏電表示:手動リセット(押釦)定格感度電流(mA)30/100切替漏電表示方式赤色LED入数1台DINレール取付可能動作時間(s)表示:0.1以内
太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
質量(kg)0.5種類太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ表示方式漏電・過電圧:機械式釦外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 126)×75×60(ハンドル含む 75.6)定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)過電圧検出:0.5mm2×L200極数・素子数3P3E入数1台動作電圧(V)過電圧:130±5動作時間(s)(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-400型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-400型Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-400種類漏電ブレーカフレーム400AF使用周囲温度(℃)-10~60漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-250型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-250型Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
31日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-250質量(kg)1.8種類漏電ブレーカフレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×105×68(ハンドル含む 95)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 50kA、AC200V 50kA入数1台引外し方式過電流:熱動・電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50S型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50S型Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-50S種類漏電ブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 10kA入数1台引外し方式電磁式
住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用 Panasonic(パナソニック)住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様住宅盤用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種別コスモパネル タテ形 主幹ブレーカ質量(kg)0.5種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)極数・素子数3P2E入数1台引外し方式電磁式漏電感度電流(mA)30
盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50CP型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50CP型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
型式BKWA-50CP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)2.5入数1台
住宅盤用 漏電ブレーカ 蓄熱主幹用 Panasonic(パナソニック)住宅盤用 漏電ブレーカ 蓄熱主幹用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
用途住宅盤蓄熱暖房回路用仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類蓄熱主幹用 漏電ブレーカ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)極数・素子数2P2E入数1台引外し方式電磁式漏電感度電流(mA)30
住宅盤用 漏電ブレーカ 太陽光発電連系用 Panasonic(パナソニック)住宅盤用 漏電ブレーカ 太陽光発電連系用Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
太陽光発電システム・自家発電 連携用ブレーカです。
用途その他、太陽光発電システム用型式BJWA-60質量(kg)0.5種類1次送り専用連系漏電ブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台引外し方式電磁式漏電感度電流(mA)30
盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50SP型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50SP型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
型式BKWA-50SP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)10入数1台
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-60S型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-60S型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-60S種類漏電ブレーカフレーム60AF定格電流(A)60定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
漏電遮断器経済タイプ 300-600A W2 603EC60W2シリーズ テンパール工業漏電遮断器経済タイプ 300-600A W2 603EC60W2シリーズテンパール工業
309,800税込340,780
1個
4日以内出荷
漏電遮断器:経済タイプ
定格電流(A)300/350/400/500/600可調整定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC240V時50:25、AC440V時35:18定格感度電流(mA)100/200/500アズワン品番65-0283-15定格使用電圧(V)AC200~440動作時間(s)最大0.1
感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電 日東工業感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電日東工業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200(単3)定格遮断容量(kA)5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
漏電リレー NV-ZLAシリーズ 三菱電機漏電リレー NV-ZLAシリーズ三菱電機
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器