絞り込み
定格電流(A)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 100(1)
極数・素子数
- 2P2E(1)
- 3P3E(1)
定格感度電流(mA)
- 30(1)
定格電圧(V)
- AC220
- 100(1)
- AC100(291)
- AC120(1)
- AC125(1)
- AC200(251)
- AC230(12)
- AC240(16)
- AC400(1)
- AC415(56)
- AC440(41)
- AC480(2)
- AC500(1)
- DC250(1)
- その他(1)
フレーム(AF)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
接続方式
- 表面形(1)
表面形
ブランド
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
LS ELECTRIC(旧 LS産電)
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
商品豆知識

漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)