絞り込み
定格電流(A)
- 60(2)
- 63(4)
極数・素子数
- 2P(1)
- 3P(1)
- 3P3E(3)
定格感度電流(mA)
- 15(1)
- 30(3)
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC230(3)
- AC440(3)
- AC500(1)
- DC250(1)
フレーム(AF)
- 63
- 20(2)
- 30(129)
- 32(7)
- 50(129)
- 60(47)
- 70(2)
- 75(19)
- 100(87)
- 125(26)
- 150(18)
- 225(36)
- 250(26)
- 400(37)
- 600(12)
- 630(4)
- 800(8)
- 1000(1)
- 1200(2)
接続方式
- 表面形(4)
表面形
ブランド
- 富士電機(3)
- 三菱電機(1)
富士電機・三菱電機
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
商品豆知識

汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から82日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から112日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用





















![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)