漏電遮断器 :「ヒューズ」の検索結果

電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接続方式表面形(ねじ端子)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

仕様選択度種別:Cat.A 種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB) 適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2) 定格絶縁電圧(V)AC500 接続方式表面形(ねじ端子) 過電流引出方法完全電磁式 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 トリップボタン 外形寸法d(mm)84 使用環境条件汚損度3 DC適用不可
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります