カテゴリ
絞り込み
動作方式
- -(2)
- 可逆式(54)
- 非可逆式(111)
ブランド
- 富士電機(193)
- 三菱電機(126)
- エスコ(60)
- 日立産機システム(36)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- 富士電機機器制御(25)
- omron(オムロン)(11)
- 戸上電機製作所(9)
- RS PRO(9)
- ABB(7)
- FINDER(7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- 鎌田信号機(1)
- 壬生電機製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)

電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)平均消費電力1.3W定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)開放電圧(V)定格電圧の10%以上動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下平均消費電力(W)1.3開閉頻度(回/時)1800適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5コイル電流(mA)55(平均)定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
電磁接触器
戸上電機製作所(17件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から53日以内出荷ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)種類電磁接触器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形
富士電機(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から16日以内出荷コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。種類関連商品
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から73日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)
富士電機(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から112日以内出荷低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付
富士電機(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から62日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形
富士電機(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式開閉頻度(回/時)1800定格使用電圧(V)200
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から63日以内出荷種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード
富士電機(15件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から62日以内出荷電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。種類電磁接触器
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79種類電磁開閉器動作方式可逆式取付ねじ4-M4補助接点1b×2適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格使用電圧(V)AC200
協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。長さ(mm)92幅(mm)40.9厚さ(mm)59質量(kg)0.19種類電磁接触器消費電力(W)2接点構成2a定格絶縁電圧(V)690定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6機械的耐久性250万回極数(P)2
電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ
三菱電機(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から33日以内出荷レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。長さ(mm)75幅(mm)43種類継電器周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から7日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。種別標準形(HCシリーズ)動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から4日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(14件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
電磁開閉器 ケースカバー付標準形
富士電機(6件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし
マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から82日以内出荷BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。種類制御盤用リレー
...
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ
- モーション/位置制御ユニット
- モーター制御その他関連用品
- 電磁開閉器(マグネットスイッチ)