絞り込み
ブランド
- 壬生電機製作所
- 富士電機(181)
- 三菱電機(97)
- エスコ(57)
- 日立産機システム(22)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- 富士電機機器制御(16)
- omron(オムロン)(7)
- 戸上電機製作所(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- 鎌田信号機(1)
- ABB(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

計器用切替開閉器 SL-2シリーズ
壬生電機製作所(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷配電盤等の計器用切替専用スイッチです。付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)長さ(mm)140幅(mm)60厚さ(mm)60種類電磁開閉器使用温度範囲(℃)-20~+55定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4×8絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)機械的開閉耐久性2万回電気的開閉耐久性1万回ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.0~3.2
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ
- モーション/位置制御ユニット
- モーター制御その他関連用品
- 電磁開閉器(マグネットスイッチ)