絞り込み
ブランド
  • 壬生電機製作所
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,340)
  • RS PRO(3,968)
  • omron(オムロン)(3,325)
  • IDEC(和泉電気)(2,107)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,630)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,016)
  • シュナイダーエレクトリック(999)
  • フエニックス・コンタクト(944)
  • 富士電機(885)
  • 日本モレックス(molex)(880)
  • 三菱電機(867)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(852)
  • ハーティング(848)
  • BOURNS(662)
  • ワゴジャパン(622)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール汎用形端子台 DFシリーズ 壬生電機製作所

    DINレール汎用形端子台 DFシリーズ

    壬生電機製作所(1件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1個
    当日出荷
    海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
    材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機銘板 壬生電機製作所

    機銘板

    壬生電機製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷
    材質ABS厚さ(mm)0.5色白長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計器用切替開閉器 SL-2シリーズ 壬生電機製作所

    計器用切替開閉器 SL-2シリーズ

    壬生電機製作所(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
    付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)長さ(mm)140幅(mm)60厚さ(mm)60種類電磁開閉器使用温度範囲(℃)-20~+55定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4×8絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)機械的開閉耐久性2万回電気的開閉耐久性1万回ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.0~3.2
  • 側板 壬生電機製作所

    側板

    壬生電機製作所
    ¥789~税込¥868~
    1セット(20枚)ほか
    当日出荷
    端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
  • 保護カバー 壬生電機製作所

    保護カバー

    壬生電機製作所
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストターミナル 壬生電機製作所

    テストターミナル

    壬生電機製作所
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
    取付方式その他絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • DINレール端子台 壬生電機製作所

    DINレール端子台

    壬生電機製作所
    ¥64~税込¥70~
    1個
    当日出荷
    レールに連結した組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。
    適合レールDF-L、MB-LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 印字リボン 壬生電機製作所

    印字リボン

    壬生電機製作所
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1巻
    当日出荷
    摩擦に強く鮮明な印字が特長の熱転写インクリボンです。
    幅(mm)20長さ(m)200
  • チャンネルベース 壬生電機製作所

    チャンネルベース

    壬生電機製作所(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    3日以内出荷
    DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。 表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。
    適合端子台型式MBT-15S~MBT-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 凡庸型端子台/FIXシリーズ 保護カバー 壬生電機製作所

    凡庸型端子台/FIXシリーズ 保護カバー

    壬生電機製作所
    ¥769~税込¥846~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • LED照明ユニット 壬生電機製作所

    LED照明ユニット

    壬生電機製作所
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台(1台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミチャンネルB 壬生電機製作所

    アルミチャンネルB

    壬生電機製作所
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    端子台ユニットを取り付けるレール状のアルミ製支持金具です。
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒックターミナル 壬生電機製作所

    ヒックターミナル

    壬生電機製作所
    ¥50~税込¥55~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設用端子台 壬生電機製作所

    仮設用端子台

    壬生電機製作所
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    当日出荷
    仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)取付方式直付け定格JIS定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
  • 取付金具 壬生電機製作所

    取付金具

    壬生電機製作所
    ¥72税込¥79
    1個
    当日出荷
    チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。 本体は、鉄製でネジによる締め付け箇所に均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。
    締付トルク(N・m)0.9適合レールBLF-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ 壬生電機製作所

    DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ

    壬生電機製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    欠品中
    充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ 壬生電機製作所

    ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ

    壬生電機製作所
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(60個)ほか
    3日以内出荷
    ネジアップ=ネジ脱落防止機能付端子台。 制御系さらに電源系まで、配線作業を効率的におこなえ、ネジの紛失の心配もありません。
    材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS定格絶縁電圧(V)600準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
  • DINレール対応品 2段形端子台 FWUシリーズ 壬生電機製作所

    DINレール対応品 2段形端子台 FWUシリーズ

    壬生電機製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。 FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。 FWU-1E/FWU-2Eは、端子台を連結するとき側板として両端に使用します。 FWU-15のエンドプレートは左右非対称の形状となりますので、FWU-1E/FWU-2Eセットでお買い上げください。
    材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5×7.5適合電線(mm2)(圧着)2準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8~1.2使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)15
  • DINレール対応品 2段形端子台 FWシリーズ 壬生電機製作所

    DINレール対応品 2段形端子台 FWシリーズ

    壬生電機製作所
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(25個)
    3日以内出荷
    2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。 FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2・規格認定品:難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS定格絶縁電圧(V)600準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
  • エンドプレート 壬生電機製作所

    エンドプレート

    壬生電機製作所
    ¥779~税込¥857~
    1セット(20枚)
    当日出荷
    端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所

    LED照明ユニット MLWシリーズ

    壬生電機製作所
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。
    材質アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM色白使用温度(℃)-20~50色温度(K)6000~6500
  • ショートバー YF 壬生電機製作所

    ショートバー YF

    壬生電機製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)0.8極数14P端子間ピッチ(mm)7適合端子台型式F-10適合ねじM3.5定格電流(JIS)(A)15
  • ショートバー YMF 壬生電機製作所

    ショートバー YMF

    壬生電機製作所
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(50個)
    5日以内出荷