518件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機

    電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形

    富士電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 可逆形 直流操作形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 直流操作形

    富士電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • 充電部保護カバー 富士電機

    充電部保護カバー

    富士電機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    種類関連商品
  • 電磁接触器 低電圧補償形 富士電機

    電磁接触器 低電圧補償形

    富士電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 標準形 SW-N2S 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-N2S

    富士電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)177幅(mm)111厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁開閉器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)50/(380~440V)48適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22
  • 接続モジュール 富士電機

    接続モジュール

    富士電機
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    適合機種SK06A、09A、12A・SK06G、09G、12G・SK06L、09L、12L質量(g)25
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    21日以内出荷から76日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • 機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性50万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:80(交流),引外し:110(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • Finder 電磁接触器 12 V dc 2極 22 Seriesシリーズ, 22.32.0.012.4420 FINDER

    Finder 電磁接触器 12 V dc 2極 22 Seriesシリーズ, 22.32.0.012.4420

    FINDER
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 12 dc。極数 2。コンタクトの定格電圧 250 ac、440 ac。コンタクトの定格電流 25 A。シリーズ 22 Series。通常端子構成 2NC。接続方式 ねじ。幅 17.5mm。奥行き 60.8mm。動作温度 Min -20℃。22シリーズ モジュラコンタクト. Finder 22シリーズの25 Aモジュラコンタクトシリーズ。. コンタクト間隔 3 mm、ダブルブレーク コイルやコンタクトでの連続デューティ AC DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32P7 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32P7

    シュナイダーエレクトリック
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様Schneider Electric LC1D32P7コンタクタSchneider Electric LC1D32P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が32 Aとなっています。幅(mm)45極数3奥行(mm)90接続方式ねじ補助接点2構成通常端子:3NOコイル電圧(V)230 ac各種認証Better World 認証:Green Premium許容入力15 kWコンタクト定格電流(A)32コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-40
  • コイルサージアブソーバ HCシリーズ 日立産機システム

    コイルサージアブソーバ HCシリーズ

    日立産機システム
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。仕様サージ吸収方法:バリスタ+CR適合適用推奨コイル電圧(V):AC100~240、適用可能コイル電圧(V):AC24~240適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器
  • 経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
    動作方式非可逆式補助接点1a取付け方法ねじ、DINレール機械的耐久性1200万回端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール機械的耐久性1200万回適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 電磁接触器(コンタクタ) omron(オムロン)

    電磁接触器(コンタクタ)

    omron(オムロン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
  • J7TCシリーズ  サーマルリレー omron(オムロン)

    J7TCシリーズ サーマルリレー

    omron(オムロン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    82日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
    質量(g)110保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA接点構成シングルブレーク接点(補助回路)定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)主な用途J7KC用接触抵抗(mΩ)[参考値、補助回路]50以下(DC6V、1A、電圧降下法)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2最小使用電圧(V)[参考値]DC5(補助回路)最小使用電流(mA)[参考値]3(補助回路)材質(接点)銀合金(補助回路)相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
  • 電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) 日立産機システム

    電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)

    日立産機システム
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
    用途電磁開閉器厚さ(mm)160補助接点2a2b縦(mm)265横(mm)101
  • 電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) 日立産機システム

    電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)

    日立産機システム
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
    用途電磁接触器厚さ(mm)154質量(kg)2補助接点2a2b縦(mm)136横(mm)100
  • 200V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ

    200V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    仕様交流操作型型式S-T35サイズ75×91×89(H)mmメーカー三菱電機補助接点2a2b
  • 直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形) 三菱電機

    直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)

    三菱電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)660
  • 100V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ

    100V/200V・2.2kW 電磁接触器

    エスコ
    ¥3,090税込¥3,399
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-21A長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a
  • 100V/200V・1.5kW 電磁開閉器 エスコ

    100V/200V・1.5kW 電磁開閉器

    エスコ
    ¥6,260税込¥6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-5A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
  • 100V/200V・0.75kW電磁開閉器 エスコ

    100V/200V・0.75kW電磁開閉器

    エスコ
    ¥6,260税込¥6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-4A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75
  • 200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA940MV-22A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
  • 100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-21A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
  • 200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-18A長さ(mm)128幅(mm)63厚さ(mm)82コイル定格電圧(V)200種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点2a2b適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5
  • 200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-17A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
  • 200V/200V・2.2kW 電磁開閉器 エスコ

    200V/200V・2.2kW 電磁開閉器

    エスコ
    ¥6,260税込¥6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-16A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • 100V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ

    100V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-112Aタイプ標準形種類電磁開閉器動作方式可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2
  • 電磁接触器 機械ラッチ式直流操作形 SL-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 機械ラッチ式直流操作形 SL-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    機械的に投入状態を保持しますので、操作コイルの常時の消費電力が節約できます。 電磁接触器に信頼性のある機械ラッチ機構を取付けたもので、投入コイルと引外しコイルを備えており、投入状態が機械的に保持されます。(手動操作もできます) 停電、瞬時停電、電圧降下で電磁接触器が開放することがありません。 端子カバーを標準装備。
    長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)136.5質量(kg)0.55種類電磁接触器フレームT21動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)32/(380~440V)32適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05

    富士電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)32周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03

    富士電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE03取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 直流電磁接触器 SBシリーズ 富士電機

    直流電磁接触器 SBシリーズ

    富士電機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷から112日以内出荷
    種類電磁接触器
  • SSシリーズ 単極 富士電機

    SSシリーズ 単極

    富士電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類継電器
  • マニュアルモータスタータ BM3Vシリーズ 富士電機

    マニュアルモータスタータ BM3Vシリーズ

    富士電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類制御盤用リレー
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • 富士電機機器制御  サーマルリレー 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 サーマルリレー

    富士電機機器制御
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    22日以内出荷

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器(マグネットスイッチ)