モーション/ドライブとは電気機器におけるモーションを制御するためのコントローラーやインバーター、サーボモーターなどを指します。モーターはもちろん、モーターの回転速度を制御するインバーター、ケーブルなどの周辺機器までさまざま。ファンやポンプなどの制御に欠かせないアイテムであり、工場をはじめとした幅広い作業現場で使用されています。屋内向きや結露に対応していないタイプもあり、使用する場所に適した商品を選ぶことが大切です。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,622件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(67件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(21件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
    長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)平均消費電力1.3W定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)開放電圧(V)定格電圧の10%以上動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下平均消費電力(W)1.3開閉頻度(回/時)1800適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5コイル電流(mA)55(平均)定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
  • インバータ FR-D800シリーズ  3相200V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 3相200V

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • 補助接点ユニット 富士電機

    補助接点ユニット

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
    種類関連商品定格通電電流(A)10適合サーマルリレーSC-03~N3形
  • 電磁接触器 戸上電機製作所

    電磁接触器

    戸上電機製作所(17件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
    種類電磁接触器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機

    電磁開閉器用 補助接点ユニット

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
    種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
  • 電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機

    電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
    種類関連商品
  • Sシリーズ 補助継電器 富士電機

    Sシリーズ 補助継電器

    富士電機(13件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
  • 電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
    種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
  • 電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機

    電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
  • 協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2 LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(10件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。
    長さ(mm)92幅(mm)40.9厚さ(mm)59質量(kg)0.19種類電磁接触器消費電力(W)2接点構成2a定格絶縁電圧(V)690定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6機械的耐久性250万回極数(P)2
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • インバータ盤面操作パネル 三菱電機

    インバータ盤面操作パネル

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。
    仕様盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。)適合FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800タイプ別置形
  • 電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード 富士電機

    電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード

    富士電機(15件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
    種類電磁接触器
  • 高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式開閉頻度(回/時)1800定格使用電圧(V)200
  • ロックカバー 三菱電機

    ロックカバー

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
  • 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79種類電磁開閉器動作方式可逆式取付ねじ4-M4補助接点1b×2適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格使用電圧(V)AC200
  • 電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • 電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
    長さ(mm)75幅(mm)43種類継電器周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
  • 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機

    電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形

    富士電機(9件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 戸上電機製作所

    電磁開閉器

    戸上電機製作所(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
    種類電磁開閉器機械的寿命約500万回
  • インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機

    インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
  • 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    操作コイル用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用しています。
    種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
  • 標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    種別標準形(HCシリーズ)動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
  • 多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ 東芝シュネデール・インバータ

    多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

    東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷
    大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
モーター制御・インバータ・電磁開閉器