FA現場のお役立ち情報
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DS 切替開閉器 日東工業

    DS 切替開閉器

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)500逆接続可寸法HM4定格使用電圧(AC V)460定格使用電圧(DC V)125
  • 高圧気中負荷開閉器 富士電機

    高圧気中負荷開閉器

    富士電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷
    定格電流(A)200定格電圧(kV)3.6/7.2
  • 切替開閉器(手動) 日東工業

    切替開閉器(手動)

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うブレーカ形状の切替開閉器です。
    定格電流(A)30極数・素子数2P
  • ベースアダプタ 富士電機

    ベースアダプタ

    富士電機
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    備考旧製品用ベースアダプタ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×38×19.2
  • 自動電源切替開閉器 100V 日東工業

    自動電源切替開閉器 100V

    日東工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます
    用途自動電源切替開閉器 リレー内蔵型付属品端子カバー、手動ハンドル、丸木ねじ 3.8-40 なべ小ねじ M4-35仕様切替時の電流値:5.5A,550W極数2Pフレーム30AF定格絶縁電圧(V)AC250定格(A)30端子構造圧着端子 M6適合電線MAX 22m2適合圧着端子R2-6~CB22-6S操作電圧(V)AC100
  • 絶縁バリア 富士電機

    絶縁バリア

    富士電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.3備考絶縁バリア4枚組
  • NT・NTS ノントリップスイッチ 日東工業

    NT・NTS ノントリップスイッチ

    日東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型 日東工業

    (DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型

    日東工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    ・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。
    付属品端子カバー。手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40,なべ小ねじM4-35質量(kg)1.4極数3P規格電気用品安全法JIS C 8201-3 AC-22A JEM1465 AC-31A定格【責務】60Aフレーム60定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)60適合電線(mm2)max.22定格使用電圧AC200端子構造圧着端子用M6適合圧着端子R2-6~CB22-6S短絡容量(kA)【定格協調】2.5電圧変動許容範囲85~110%定格短時間耐電流(kA)1
  • 絶縁バリア PEPPERL+FUCHS

    絶縁バリア

    PEPPERL+FUCHS
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    27日以内出荷から37日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノントリップスイッチ NSL・NSR 河村電器産業

    ノントリップスイッチ NSL・NSR

    河村電器産業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷
    分電盤組み替え部材として使用可能
    用途ノントリップスイッチ極数・素子数3P0E
  • NT33X ノントリップスイッチ 日東工業

    NT33X ノントリップスイッチ

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    6日以内出荷
    ノントリップスイッチ
    用途ノントリップスイッチはサーキットブレーカ(NE)から引外し素子を除いた開閉器です付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ 4×55、なべ小ねじ M4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ質量(kg)単体:0.35寸法横75×縦98×深さ78極数3P定格電流(A)30保護機能開閉器端子構造線押え端子 M5極数・素子数3P0Eフレーム(AF)30適用電線断面積(mm2)MAX・22定格使用電圧(V)AC460、DC125
  • 高圧気中負荷開閉器 富士電機

    高圧気中負荷開閉器

    富士電機
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構付
  • (DS-MC)自動電源切替開閉器 リレー内蔵型 日東工業

    (DS-MC)自動電源切替開閉器 リレー内蔵型

    日東工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    3日以内出荷
    ・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。
    用途AC200V用付属品端子カバー、手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40、なべ小ねじM4-35質量(kg)単体/1.4極数3P電流(A)切替時/4.7電力(W)切替時/940定格絶縁電圧(V)AC250定格(A)30端子構造圧着端子用 M6適合圧着端子R2-6~CB22-6Sフレーム(AF)30適用電線断面積(mm2)max.22操作電圧(V)AC200
  • 負荷開閉器・断路器 三菱電機

    負荷開閉器・断路器

    三菱電機
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    取付方式(ヒューズ)ヒューズ可動形定格電流(A)200手動操作方式右RoHS指令(10物質対応)対応短絡容量(kA)12.5定格電圧(kV)3.6/7.2
  • 絶縁バリアD5000シリーズ (本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    絶縁バリアD5000シリーズ (本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    品名USB接続アダプタ
  • 高速電源切替器ATS-Plusシリーズ(単相2線 AC100V) 高田製作所

    高速電源切替器ATS-Plusシリーズ(単相2線 AC100V)

    高田製作所
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台(1箱)
    12日以内出荷
    2系統の電源を高速で切替えられるリレータイプの切替器です。メンテナンス時の電源周りの更新工事で、ヒューマンエラーが近年多く発生しています。電源を事前にバックアップしておくことでリスク回避として導入したいニーズに対応しています。
    用途商用電源と非常用電源(発電機、UPSなど)の切り替えや、再生可能エネルギーと商用電源の切り替えなど、幅広い用途でご活用いただける製品です。切替方式リレー奥行(mm)275電圧(V)入出力:100/110/115/120/127周波数50/60Hz横(mm)440相数入出力:単相2線(1Ph2W+E)RoHS指令(10物質対応)対応切替時間8~12ms(Typical)
  • 自動電源切替開閉器 日東工業

    自動電源切替開閉器

    日東工業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    4日以内出荷
    業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
  • 断路器用オプション 三菱電機

    断路器用オプション

    三菱電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋内用負荷開閉器用オプション 三菱電機

    屋内用負荷開閉器用オプション

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧交流負荷開閉器用 前面保護カバー 三菱電機

    高圧交流負荷開閉器用 前面保護カバー

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様前面保護カバー(延長バリヤ、取付具含む)適合全機種共通品
  • 高圧交流負荷開閉器用 絶縁バリア 三菱電機

    高圧交流負荷開閉器用 絶縁バリア

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
  • 高圧気中負荷開閉器 補助開閉器 富士電機

    高圧気中負荷開閉器 補助開閉器

    富士電機
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)500
  • 高圧気中負荷開閉器 左ハンドル 富士電機

    高圧気中負荷開閉器 左ハンドル

    富士電機
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    適合機種LB-6/200・LB-6/400・LB-6/600
  • 高圧機器 富士電機

    高圧機器

    富士電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

負荷開閉器