FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧気中負荷開閉器 富士電機高圧気中負荷開閉器富士電機
66,980税込73,678
1個
翌日出荷から9日以内出荷
定格電流(A)200定格電圧(kV)3.6/7.2
自動電源切替開閉器 日東工業自動電源切替開閉器日東工業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
屋内用負荷開閉器用オプション 三菱電機屋内用負荷開閉器用オプション三菱電機
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型 日東工業(DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型日東工業
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。
付属品端子カバー。手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40,なべ小ねじM4-35質量(kg)1.4極数3P規格電気用品安全法JIS C 8201-3 AC-22A JEM1465 AC-31A定格【責務】60Aフレーム60定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)60適合電線(mm2)max.22定格使用電圧AC200端子構造圧着端子用M6適合圧着端子R2-6~CB22-6S短絡容量(kA)【定格協調】2.5電圧変動許容範囲85~110%定格短時間耐電流(kA)1
負荷開閉器・断路器 三菱電機負荷開閉器・断路器三菱電機
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
取付方式(ヒューズ)ヒューズ可動形定格電流(A)200手動操作方式RoHS指令(10物質対応)対応短絡容量(kA)12.5定格電圧(kV)3.6/7.2
NT・NTS ノントリップスイッチ 日東工業NT・NTS ノントリップスイッチ日東工業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
絶縁バリア PEPPERL+FUCHS絶縁バリアPEPPERL+FUCHS
53,980税込59,378
1個
27日以内出荷から37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧気中負荷開閉器 富士電機高圧気中負荷開閉器富士電機
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷から71日以内出荷
定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構
高圧機器 富士電機高圧機器富士電機
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

負荷開閉器