基板用端子台 :「線径1mm」の検索結果
関連キーワード
電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
自動実装作業などの治具ひっかけとして、本体側面の凹部が利用出来ます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)7
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG18)、撚線0.2mm2~0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。