355件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板TerminalBlock、公称電流:9A、定格電圧(III/2):200V、公称断面積:1mm2、電位数:8、列数:1、列あたりの位置数:8、製品範囲:SPTA1/、ピッチ:3.5mm、接続方式:プッシュインスプリング接続、取り付け:ウェーブはんだ付け、導体/基板接続方向:65°、色:緑、ピン配列:リニアピン、はんだピン[P]:3.5mm、パッケージタイプ:段ボールに梱包
長さ(mm)10 タイプ基板端子台 ピッチ3.5mm 極数8 シリーズSPTA1/8-3.5 定格電圧400V 定格電流(A)9 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スプリングケージ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装
1箱(50個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

EMGコンポーネント挿入用ハウジング.20mm、22.5mm、40mmピッチのModufaceハウジングは、完全な制御デバイスを含むインターフェイス回路などの産業用電子機器の取り付けを想定しています。ねじ接続端子付きのこれらのハウジングは、一般的なENプロファイルにスナップ式ですばやく取り付けることができます。
材質ポリアミド ピッチ5mm シリーズMKDS3/2 定格電圧630V 定格電流(A)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
599 税込659
7日以内出荷

EMGコンポーネント挿入用ハウジング.20mm、22.5mm、40mmピッチのModufaceハウジングは、完全な制御デバイスを含むインターフェイス回路などの産業用電子機器の取り付けを想定しています。ねじ接続端子付きのこれらのハウジングは、一般的なENプロファイルにスナップ式ですばやく取り付けることができます。
材質ポリアミド ピッチ5mm シリーズMKDS3/3 定格電圧630V 定格電流(A)28 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー 実装タイプスルーホール実装
1袋(2個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

材質ナイロン ピッチ7.5mm シリーズKDS4 定格電圧630V 定格電流(A)41 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装
1袋(5個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3266 アズワン品番65-7536-90
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8765 アズワン品番65-7531-03
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●極数:24●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4075 アズワン品番65-7782-08
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8822 アズワン品番65-7531-27
1袋(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8818 アズワン品番65-7529-57
1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3328 アズワン品番65-7534-37
1袋(2個)
579 税込637
7日以内出荷

仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3317 アズワン品番65-7535-29
1個
659 税込725
7日以内出荷

フジコンフジコン タブ
RoHS
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基板端子用アクセサリーです。
材質/仕上SUS304 適合(トランジスタ)TO-3P
1パック(10個)
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基板端子用アクセサリーです。
材質/仕上基板:PBT、導電板:りん青銅(C5191R)スズメッキ
1パック(10個)
519 税込571
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
極数1P 端子間ピッチ(mm)10 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)1000 適合電線径0.08-4sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)32 定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
極数1P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-4sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)32 定格電流(UL)(A)B:20/D:10
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
極数2P 端子間ピッチ(mm)5/5.08 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1袋(10個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
極数12P 端子間ピッチ(mm)2.5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
極数12P 端子間ピッチ(mm)3.5 ライトグレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
極数12 ピッチ(mm)2.5 形状ライトアングル ライトグレー 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
極数12P 端子間ピッチ(mm)5.08 オレンジ 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
極数5P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
6日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1パック(100個)ほか
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5/5.08 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 グレー 定格電圧(V)320 適合電線径0.5-1.6Φmm AWG24-18 操作ボタン無し
1パック(35個)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)17.5 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 オレンジ 定格電圧(V)320 適合電線径0.4-1.2Φmm AWG20-16 操作ボタン無し
1パック(70個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコーシャ基板用端子台
仕様端子板
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2
1パック(25個)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数1P 端子間ピッチ(mm)5/5.08 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2
1パック(100個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
869 税込956
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ピッチ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ピッチ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)