絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン(11)
極数
  • 2P(1)
  • 3P(1)
  • 4P(1)
  • 6P(1)
  • 8P(1)
  • 10P(1)
  • 12P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 4.2(3)
  • 5.2(3)
  • 6(5)
  • 10(4)
定格電流(UL)(A)
  • 20(5)
定格電圧(V)
  • 800
  • 160(8)
  • 250(3)
  • 300(32)
  • 320(13)
  • 400(2)
  • 500(8)
  • 630(6)
  • 690(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2P(1)
3P(1)
4P(1)
6P(1)
8P(1)
10P(1)
12P(1)
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー接続方法ケージクランプ接続
スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用ワゴジャパン
129税込142
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)48.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用ワゴジャパン
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)70高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用ワゴジャパン
209税込230
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用ワゴジャパン
179税込197
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)59.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用ワゴジャパン
159税込175
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)48.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用ワゴジャパン
189税込208
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)70高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロックワゴジャパン
14,980税込16,478
1パック(100個)
5日以内出荷から71日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24インパルス電圧(V)8k
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロックワゴジャパン
14,980税込16,478
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台ワゴジャパン
34,980税込38,478
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)8
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロックワゴジャパン
14,980税込16,478
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
スクリューレス端子台