絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン(4)
極数
  • 3P(1)
  • 4P(3)
  • 5P(3)
  • 6P(2)
  • 7P(1)
  • 8P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 7.5
  • 3.5(20)
  • 3.81(24)
  • 4.2(6)
  • 4.6(4)
  • 5(20)
  • 5.08(19)
  • 5.2(6)
  • 6(8)
  • 7(11)
  • 7.62(5)
  • 8(19)
  • 9.2(6)
  • 10(16)
  • 10.2(3)
  • 11(5)
  • 11.5(2)
  • 14(6)
  • 19(8)
  • -(3)
定格電圧(V)
  • 500(1)
  • 630(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
3P(1)
4P(3)
5P(3)
6P(2)
7P(1)
8P(1)
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン
52,980税込58,278
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10ライトグレー定格電圧(V)630適合電線径0.2-2.5sqAWG24-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1パック(50個)
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)630適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズワゴジャパン
19,980税込21,978
1パック(25個)ほか
5日以内出荷から41日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー形状ストレート定格電圧(V)630ピンサイズ1mm×1mm
スプリング式コネクタ2型線フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ2型線フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズワゴジャパン
39,980税込43,978
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10定格電流(A)16適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~2.5(24~12AWG)準拠規格IEC/EN60664-1
スクリューレス端子台