絞り込み
極数
- 3P(1)
- 4P(3)
- 5P(3)
- 6P(2)
- 7P(1)
- 8P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 7.5
- 3.5(26)
- 3.81(23)
- 4.2(12)
- 4.6(4)
- 5(20)
- 5.08(20)
- 5.2(9)
- 6(8)
- 7(11)
- 7.62(5)
- 8(19)
- 8.2(5)
- 10(18)
- 10.2(3)
- 11(5)
- 11.5(2)
- 14(6)
- 19(8)
- -(3)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
定格電圧(V)
- 500(1)
- 630(3)
ブランド
- ワゴジャパン(4)
「極数」から絞り込む
3P(1)
4P(3)
5P(3)
6P(2)
7P(1)
8P(1)

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン¥69,980~税込¥76,978~1パック(50個)5日以内出荷色ライトグレー取付方式直付け定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.5適合電線径0.2-2.5sqAWG24-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1パック(50個)5日以内出荷から86日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥24,980~税込¥27,478~1パック(25個)ほか5日以内出荷から41日以内出荷形状ストレート色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.5結線方式スクリューレスピンサイズ1mm×1mm定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ2型線フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥52,980税込¥58,2781パック(50個)5日以内出荷取付方式プリント基板定格電流(A)16適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~2.5(24~12AWG)準拠規格IEC/EN60664-1結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10