スクリューレス端子台 :「端子台」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「極数」から絞り込む
2P(2)
10P(2)
11P(1)
12P(1)
14P(1)
15P(1)
16P(2)
18P(1)
20P(1)
22P(1)
極数をもっと見る
適合記号板:組込み
ピッチ(mm)11.5
定格300V
適合規格UL
定格(A)30
材料基板:PBT
接続端子対応:丸型端子・Y型端子
絶縁抵抗500V 1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)2500 1分間以上
長さ(mm)【横向き】7~10
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)250
定格(A)10
材質(基板)ナイロン66
絶縁抵抗500V 1000MΩ 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)2000(1分間以上)
色黒
ピッチ(mm)7.62
定格電圧(V)250
耐電圧2000V 1分間以上
定格(A)10
材質(基板)PBT
絶縁抵抗500V 1000MΩ 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.27MB)
適合電線範囲 AWG(#)18
色黒
ピッチ(mm)7.62
定格(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
極数(P)10
耐電圧(V)2000 1分間以上
1個(10個)
¥2,298
税込¥2,528
61日以内出荷
色黒
ピッチ(mm)7.62
定格電圧(V)250
耐電圧2000V 1分間以上
定格(A)10
材質(基板)PBT
絶縁抵抗500V 1000MΩ 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.48MB)
適合電線範囲 AWG(#)16~22
極数(P)2
『端子台』には他にこんなカテゴリがあります
- スタッド端子台
- コネクタ端子台変換ユニット
- I/Oリレーターミナル
- 端子台ボックス
- スクリューレス端子台
- ネジ式端子台
- DINレール端子台
- 固定端子台
- 端子台その他関連用品
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。