スクリューレス端子台 :「PVC」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「極数」から絞り込む
100P(1)
101P(1)
102P(1)
103P(1)
104P(1)
105P(1)
106P(1)
107P(1)
108P(1)
109P(1)
極数をもっと見る
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0
形状1段
色橙
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 500
端子間ピッチ(mm)3.5
温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下
準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)
電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5
定格インパルス耐電圧(kV)6~8
定格通電電流(A)17
結線方式スプリングロック
使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%
適合圧着端子DIN46228-4準拠
絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3
電線むき長さ(mm)10~11
耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
『端子台』には他にこんなカテゴリがあります
- スタッド端子台
- コネクタ端子台変換ユニット
- I/Oリレーターミナル
- 端子台ボックス
- スクリューレス端子台
- ネジ式端子台
- DINレール端子台
- 固定端子台
- 端子台その他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。