「極数」から絞り込む
1P(7)
結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-124
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-123
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-122
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-126
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-121
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(UL)(A)10
エスコ品番EA940DM-125
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
『端子台』には他にこんなカテゴリがあります
- スタッド端子台
- コネクタ端子台変換ユニット
- I/Oリレーターミナル
- 端子台ボックス
- スクリューレス端子台
- ネジ式端子台
- DINレール端子台
- 固定端子台
- 端子台その他関連用品
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。