ネジ式端子台 :「シャフトシール」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 600A TXMシリーズ
エコ商品
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000 端子ねじM16×40 最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600 適合電線(mm2)200、250、325 締付トルク(N・m)70~90 難燃性UL94V-0 アズワン品番64-1101-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズ
エコ商品
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000 端子ねじM16×46 最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600、適合電線200×2:800 適合電線(mm2)200、250、325 締付トルク(N・m)70~90 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷