エンクロージャ :「ふた」の検索結果
関連キーワード
材質 = ABS樹脂。奥行き = 238.8 mm。高さ = 88.9 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 9.4 x 6.3 x 3.5インチ。範囲 = 1555。シリーズ = 1555。Hammond 1555 シリーズ防水 ABS エンクロージャは、スタイルのふた LID です。基板又は DIN レール取り付けコンポーネントの取り付けに最適です(詳細については、下の写真を参照)。LID バージョンは、フラットカバー LID に比べて 3 つの主な利点があります。寸法は 9.4 x 6.3 x 3.5 インチです。ABS プラスチックタイプは、 IP66 に適合するように設計されています 壁面取り付け用に設計されています 汎用 ABS プラスチック( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材)。屋外での使用には不向き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 88.9 mm。高さ = 61 mm。幅 = 88.9 mm。外形寸法 = 3.5 x 3.5 x 2.4インチ。範囲 = 1555。シリーズ = 1555。Hammond 1555 シリーズ防水 ABS エンクロージャは、スタイルのふた LID です。基板又は DIN レール取り付けコンポーネントの取り付けに最適です(詳細については、下の写真を参照)。LID バージョンは、フラットカバー LID に比べて 3 つの主な利点があります。寸法は 3.5 x 3.5 x 2.4 インチです。ABS プラスチックタイプは、 IP66 に適合するように設計されています 壁面取り付け用に設計されています 汎用 ABS プラスチック( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材)。屋外での使用には不向き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。