エンクロージャ :「つえ」の検索結果
関連キーワード
仕様タイプ = 絶縁,アースストラップ長さ = 457mm幅 = 13mm寸法 = 457 x 13mm材質 = 銅併用可能製品 = エンクロージャパネル色 = 緑, 黄絶縁アースストラップ. 緑 / 黄色のスリーブで完全に絶縁されたスズめっき銅、フラットアースストラップ ストラップは、RFIで発生した電流に低インピーダンスの経路を与え、「表皮効果」に関連する問題を防止 スリーブは、UL224の要件を満たし、最大10 kVの絶縁効果を発揮 スリーブ使用温度範囲: -55 → +135 ℃ 長さは75 → 457 mmの4種、幅13 mm、両端に直径4.75 mmの穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,820
税込¥10,802
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 65 mm幅 = 85 mm高さ = 42 mm外形寸法 = 65 x 85 x 42mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 88 mm幅 = 142 mm高さ = 58 mm外形寸法 = 88 x 142 x 58mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 430 mm幅 = 150 mm高さ = 50 mm外形寸法 = 430 x 150 x 50mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 310 mm幅 = 230 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 310 x 230 x 80mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 298 mm幅 = 148 mm高さ = 115 mm外形寸法 = 298 x 148 x 115mm色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 200 mm幅 = 150 mm高さ = 90 mm外形寸法 = 200 x 150 x 90mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 254 ミリ幅 = 197 ミリ高さ = 159 mm外形寸法 = 254 x 197 x 159mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 150 mm幅 = 150 mm高さ = 90 mm外形寸法 = 150 x 150 x 90mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 150 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 150 x 80mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 120 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 120 x 80mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 200 mm幅 = 123 mm高さ = 92 mm外形寸法 = 200 x 123 x 92mm色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 230 mm幅 = 80 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 230 x 80 x 40mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 200 mm幅 = 200 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 200 x 200 x 100mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 367 mm幅 = 146 mm高さ = 115 ミリ外形寸法 = 367 x 146 x 115mm色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 330 mm幅 = 100 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 330 x 100 x 45mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 204 mm幅 = 152 mm高さ = 76 mm外形寸法 = 204 x 152 x 76mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 406 mm幅 = 197 mm高さ = 159 mm外形寸法 = 406 x 197 x 159mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 257 mm幅 = 130 mm高さ = 112 mm外形寸法 = 257 x 130 x 112mm色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 432 mm幅 = 200 mm高さ = 88 mm外形寸法 = 432 x 200 x 88mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = あり代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RS PRO 19
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 310 mm幅 = 230 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 310 x 230 x 80mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 350 mm幅 = 270 mm高さ = 95 mm外形寸法 = 350 x 270 x 95mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 110 mm幅 = 200 mm高さ = 72 mm外形寸法 = 110 x 200 x 72mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 185 ミリ幅 = 100 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 185 x 100 x 45mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 300 mm幅 = 200 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 300 x 200 x 100mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
RS Pro アルミ及びスチール製プロジェクトボックスです. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 これらのプロジェクトボックスは、ゲージアルミ製サイドパネル、塗装スチール製ハウジング、 つの RAL 7035 塗装パネルを備えています。ビデオ、電子機器、電源などのプロジェクトに最適です。各ケースはグレー仕上げで、組み立て済みでさまざまなサイズを用意しています。. 特長と利点. 塗装された冷間圧延鋼製のハウジング 陽極酸化処理されたアルミニウム製サイドパネル 1 ライトグレーのスチール製サイドパネル 1 トーングレーのケース 組み立て済みの状態で提供 プラスチック製スペーサ 個を含む. RS Pro プロジェクトボックスオプション. L.204 mm W.152 mm H.76 mm RS 品番 : 232-232 232-232長さ 300 mm 幅 200 mm 高さ 100 mm RS 品番 : 232-276 232-276 L.406 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-282 232-282 L.432 mm W.200 mm H.88 mm RS 品番 : 232-298 232-298 L.254 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-311 232-311. 代表的用途. アルミ製機器ケースは、次のような幅広い用途で使用されています。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト 測定
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 300 mm幅 = 200 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 300 x 200 x 100mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 150 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 150 x 80mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。