2ページ目: エンクロージャ


FA現場のお役立ち情報
1,376件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
TA201 610 FIBOXTA201 610FIBOX
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:100 mm, 奥行き:180 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:100 mm, 奥行き:180 mmRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 180 mm高さ = 100 mm幅 = 180 mm外形寸法 = 180 x 180 x 100mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = RJDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO ブランキングパネル 8U 483 x 9mm RS PROラックパネル RS PRO ブランキングパネル 8U 483 x 9mmRS PRO
1個
取扱停止中
タイプ = ブランキングパネル色 = グレー材質 = スチール奥行 = 9mm寸法 = 483 x 9mmラックユニット = 8URS Pro 19 インチ スチールサーバーキャビネットブランキングパネル. RS Pro の高品質フロントサーバーラックキャビネットブランキングパネルについてご紹介します。この 19 インチキャビネットブランキングパネルは、未使用スペースを塞ぐことで、キャビネットをすっきり整頓して効率的に作業できるようにするのに最適です。サーバー環境で使用すると、キャビネット内での前から後ろへの空気の流れを止め、キャビネット背面からサーバーを暖かい空気から保護できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RS Pro のこの 19 インチパネルは、さまざまなサイズを取り揃えています。また、ご使用の環境に合わせてブラック又はグレーのタイプをご用意しています。グレー: .ラックサイズ 1U-802-0226 ; .ラックサイズ 2U-802-0229 ; .ラックサイズ 3U-802-0223 ; .ラックサイズ 4U-802-0232 ; .ラックサイズ 5U-802-0235 ; .ラックサイズ 6U-802-0239 ; .ラックサイズ 8U-802-0248 ; .ラックサイズ 10U-802-0241 ; 黒: .ラックサイズ 1U-802-0245 ; .ラックサイズ 2U-802-0254 ; .ラックサイズ 3U-802-0257 ; .ラックサイズ 4U-802-0251 ;. 特長と利点:. .高品質スチール製 .高温および低温の空気の混合を防止して、装置の性能を向上させる .サーバラック内の空きスペースを隠して、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現します .安定性フランジにより、パネルの剛性が向上し、エアフローによる振動やノイズが軽減されます .静電粉塗装仕上げ .グレーまたはブラック仕上げを選択できます .さまざまなラックユニットサイズ. 認証と認定:. . GOST-R
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.1 mm, 奥行き:114.7 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:55.1 mm, 奥行き:114.7 mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 114.7 mm高さ = 55.1 mm幅 = 89.7 mm外形寸法 = 114.7 x 89.7 x 55.1mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:65.5 mm, 奥行き:275 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:65.5 mm, 奥行き:275 mmRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けする、IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスのシリーズです。良質のアルミニウム合金を使用しており、ナチュラル仕上げで外部コーティングはありません。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意. 取り付け. . 基板実装ガイド . 垂直取付ガイド . ガイドはエンクロージャの内面. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シール付属. IP66シール. . 塵埃と湿気に対するIP66保護 . 接着式シール . ネオプレン . 厚さ3 mmのふたにシールを組み込み . シールの温度範囲: -20 → +80 ℃. ふたをベースに固定. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としてM3.5 x 9 mmのSupadriveステンレススチール皿頭ねじ . ねじ締付けの推奨トルク: 5.6 kg. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 275 mm高さ = 65.5 mm幅 = 175 mm外形寸法 = 275 x 175 x 65.5mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = ありガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 検査ウィンドウ のぞき窓 ポリカーボネート グレー, 94mm x 127mm x 24mm RS PRORS PRO 検査ウィンドウ のぞき窓 ポリカーボネート グレー, 94mm x 127mm x 24mmRS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
; 297-1235 297-1235 、 ; 297-1241 297-1241 、 ; 297-1263 297-1263 - ブレイクアウェイ保護付き. RS Pro エンクロージャ検査ウィンドウ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする、エンクロージャ用の検査窓のご紹介です。RS PROこの検査ウィンドウシリーズは、エンクロージャ用の優れたアクセサリ追加で、内部の電気部品やコンポーネントに接触したり、エンクロージャの LID を開いたりすることなく、それらの可視性を向上します。このシリーズのスプリング式検査ウィンドウは、移動中のトラブルシューティングに最適で、セキュリティを高めるためにサムスクリューで固定することができます。エンクロージャ用のこれらの検査窓は Durable ポリカーボネートを使用しており、 IP 等級は IP67 です。屋内外のほこりや液体から優れた保護性能を発揮します。特長と利点. . Durable ポリカーボネート製デザインは、 2 、 6 、 8 、 12 モジュール用のスモークグレーです .ブレイクアウェイフィンガープロテクションパネル付き、またはブレークアウェイフィンガープロテクションパネルなしを用意 . IP67 等級で埃や液体から保護(品番 297-1184 は IP44 保護等級を備え、防水ではありません) .エンクロージャを開けずに、エンクロージャのトラブルシューティングやアクセスを行うのに最適 .屋内でも屋外でも使用できます . 25 ° C ~ +80 ° C の広い動作温度範囲 .親指ねじで固定できるスプリング式機構. 用途. 検査窓は、エンクロージャに追加するのに最適で、電気ボックスの内部コンポーネントを見通します。などの幅広い用途に使用できます . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP67 の IP 等級を実現し、防塵性及び防水エンクロージャを備えています。(品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 保護等級)。屋外での使用に適していますか.. この検査ウィンドウは、屋内外のエンクロージャで使用できますが、同等の IP 等級を備えています。 品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 等級に適合しているので、屋外では使用しないでください。
仕様長さ = 127mm奥行 = 24mm高さ = 94mm材質 = ポリカーボネート色 = グレー併用可能製品 = 46277-3、DIN43880IP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:44 mm, グレー RS PRORS PRO 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:44 mm, グレーRS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
RS Pro 84 HP アルミラックケースです. RS Pro のこのアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションとなります。外部ケースはアルミ製で、 Durable and ロバストシャーシを実現しています。TOP 、ボトム、リアパネルは陽極酸化アルミ構造になっており、耐腐食性に優れ、内部コンポーネントを保護しながら、耐久性をさらに高めています。これらの高品質ラックケースは IEC297 規格に準拠し、洗練されたモダンなデザインを備え、幅広い用途に適しています。特長及び利点. IEC297 に準拠するスタイリッシュなケースです 押出成形のフロントパネルとリアパネルは高い剛性を実現 目視できる固定ねじがなく、すっきりした外観 フロントパネルはアルミ、 TOP 、ボトム、リアパネルは陽極酸化処理アルミ 皿頭ねじで固定する TOP カバーです 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか?. 584205 584205 :アルミラックケース、 44 mm 84 HP 89 mm 584211 584211 :アルミラックケース、 44 mm 84 HP 153 mm 224206 224206 :アルミラックケース、 44 mm 84 HP 254 mm 224212 224212 :アルミラックケース、 88 mm 84 HP 153 mm 584227 584227 :アルミラックケース、 88 mm 84 HP 254 mm TOP カバーは付属していますか?. はい、このシリーズのラックトレイには TOP カバーが付属しています。
仕様ラックユニット = 1U外形の奥行き = 254mm高さ = 44 mm外形寸法 = 44 x 254mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム併用可能製品 = 19インチラックシステム代表規格 = IEC297RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルタイヤ (2個入) QBRICKスイベルタイヤ (2個入)QBRICK
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ Swivel wheels ]です。
用途ストッパー付きキャスター2種に対応材質Galvanized Steel(亜鉛メッキ鋼) + PP(ポリプロピレン) + TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(mm)Φ95×H50(1pcs)質量(kg)0.311(1pcs)
アルミケース, アルミニウム, 高さ:134 mm, 奥行き:300 mm RS PROアルミケース, アルミニウム, 高さ:134 mm, 奥行き:300 mmRS PRO
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 300 mm高さ = 134 mm幅 = 474 mm外形寸法 = 300 x 474 x 134mmIP保護等級 = IP40色 = アルミニウム蓋色 = アルミニウムフランジ = なし
RS PRO ケース 電子機器用 430 x 150 x 50mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 430 x 150 x 50mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
4,998税込5,498
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 430 mm幅 = 150 mm高さ = 50 mm外形寸法 = 430 x 150 x 50mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 350 x 270 x 95mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 350 x 270 x 95mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
6,398税込7,038
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 350 mm幅 = 270 mm高さ = 95 mm外形寸法 = 350 x 270 x 95mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, スチール, 高さ:85 mm, 奥行き:330 mm RS PRORS PRO, スチール, 高さ:85 mm, 奥行き:330 mmRS PRO
7,398税込8,138
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = スチール奥行き = 330 mm高さ = 85 mm幅 = 290 mm外形寸法 = 330 x 290 x 85mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 330 x 100 x 45mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 330 x 100 x 45mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
3,500税込3,850
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 330 mm幅 = 100 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 330 x 100 x 45mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 310 x 230 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 310 x 230 x 80mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
6,198税込6,818
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 310 mm幅 = 230 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 310 x 230 x 80mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, スチール, 高さ:85 mm, 奥行き:315 ミリ RS PRORS PRO, スチール, 高さ:85 mm, 奥行き:315 ミリRS PRO
6,298税込6,928
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = スチール奥行き = 315 ミリ高さ = 85 mm幅 = 225 mm外形寸法 = 315 x 225 x 85mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 298 x 148 x 115mm 冷間圧延鋼 白 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 298 x 148 x 115mm 冷間圧延鋼 白RS PRO
5,998税込6,598
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 298 mm幅 = 148 mm高さ = 115 mm外形寸法 = 298 x 148 x 115mm色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, スチール, 高さ:271 mm, 奥行き:182 mm RS PRORS PRO, スチール, 高さ:271 mm, 奥行き:182 mmRS PRO
8,198税込9,018
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = スチール奥行き = 182 mm高さ = 271 mm幅 = 257 mm外形寸法 = 182 x 257 x 271mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, スチール, 高さ:89.2 mm, 奥行き:249 mm RS PRORS PRO, スチール, 高さ:89.2 mm, 奥行き:249 mmRS PRO
5,398税込5,938
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = スチール奥行き = 249 mm高さ = 89.2 mm幅 = 205 mm外形寸法 = 249 x 205 x 89mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 230 x 80 x 40mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 230 x 80 x 40mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
2,598税込2,858
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 230 mm幅 = 80 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 230 x 80 x 40mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 200 x 200 x 100mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 200 x 200 x 100mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
4,698税込5,168
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 200 mm幅 = 200 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 200 x 200 x 100mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 200 x 150 x 90mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 200 x 150 x 90mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
5,298税込5,828
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 200 mm幅 = 150 mm高さ = 90 mm外形寸法 = 200 x 150 x 90mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 204 x 152 x 76mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 204 x 152 x 76mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
6,698税込7,368
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 204 mm幅 = 152 mm高さ = 76 mm外形寸法 = 204 x 152 x 76mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 110 x 200 x 72mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 110 x 200 x 72mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
3,500税込3,850
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 110 mm幅 = 200 mm高さ = 72 mm外形寸法 = 110 x 200 x 72mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, スチール, 高さ:246 mm, 奥行き:182 ミリ RS PRORS PRO, スチール, 高さ:246 mm, 奥行き:182 ミリRS PRO
9,398税込10,338
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = スチール奥行き = 182 ミリ高さ = 246 mm幅 = 192 mm外形寸法 = 182 x 192 x 246mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 185 x 100 x 45mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 185 x 100 x 45mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
2,598税込2,858
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 185 ミリ幅 = 100 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 185 x 100 x 45mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 406 x 197 x 159mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 406 x 197 x 159mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
9,998税込10,998
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 406 mm幅 = 197 mm高さ = 159 mm外形寸法 = 406 x 197 x 159mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 150 x 150 x 90mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 150 x 150 x 90mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
4,598税込5,058
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 150 mm幅 = 150 mm高さ = 90 mm外形寸法 = 150 x 150 x 90mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 120 x 150 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 120 x 150 x 80mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
4,098税込4,508
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 150 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 150 x 80mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 367 x 146 x 115mm 冷間圧延鋼 白 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 367 x 146 x 115mm 冷間圧延鋼 白RS PRO
5,798税込6,378
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 367 mm幅 = 146 mm高さ = 115 ミリ外形寸法 = 367 x 146 x 115mm色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 88 x 142 x 58mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 88 x 142 x 58mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
2,598税込2,858
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 88 mm幅 = 142 mm高さ = 58 mm外形寸法 = 88 x 142 x 58mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 257 x 130 x 112mm 冷間圧延鋼 白 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 257 x 130 x 112mm 冷間圧延鋼 白RS PRO
4,398税込4,838
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 257 mm幅 = 130 mm高さ = 112 mm外形寸法 = 257 x 130 x 112mm色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, スチール, 高さ:196 mm, 奥行き:117 mm RS PRORS PRO, スチール, 高さ:196 mm, 奥行き:117 mmRS PRO
6,098税込6,708
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = スチール奥行き = 117 mm高さ = 196 mm幅 = 132 mm外形寸法 = 117 x 196 x 132mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 200 x 123 x 92mm 冷間圧延鋼 白 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 200 x 123 x 92mm 冷間圧延鋼 白RS PRO
3,500税込3,850
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 200 mm幅 = 123 mm高さ = 92 mm外形寸法 = 200 x 123 x 92mm色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 120 x 120 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 120 x 120 x 80mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
4,198税込4,618
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 120 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 120 x 80mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 300 x 200 x 100mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 300 x 200 x 100mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
9,298税込10,228
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 300 mm幅 = 200 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 300 x 200 x 100mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 432 x 200 x 88mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 432 x 200 x 88mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
10,980税込12,078
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 432 mm幅 = 200 mm高さ = 88 mm外形寸法 = 432 x 200 x 88mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = あり代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 65 x 85 x 42mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 65 x 85 x 42mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
1,898税込2,088
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 65 mm幅 = 85 mm高さ = 42 mm外形寸法 = 65 x 85 x 42mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 384mm高さ = 2.0mm長さ = 215mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PROアルミ製エンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
グランドプレート RS PRO RS PROグランドプレート RS PRORS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = グランドプレート奥行 = 61.8mm高さ = 3mm長さ = 210mm色 = 青銅材質 = 真鍮併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート RS PRO RS PRO取り付けプレート RS PRORS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 233mm高さ = 2mm長さ = 584mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
エンクロージャ