29ページ目: エンクロージャ

FA現場のお役立ち情報
1,293件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • RS Pro 圧縮バネ, 4.4mm x 35.5mm RS PRO

    RS Pro 圧縮バネ, 4.4mm x 35.5mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様外径 = 4.4mmワイヤー直径 = 0.4mmフリー長さ = 35.5mm最小の動作長さ = 11.4mm最小作業長さ負荷 = 5.25N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.22N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせんRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧縮バネ, 3.6mm x 25.5mm RS PRO

    RS Pro 圧縮バネ, 3.6mm x 25.5mm

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様外径 = 3.6mmワイヤー直径 = 0.4mmフリー長さ = 25.5mm最小の動作長さ = 10.6mm最小作業長さ負荷 = 6.37N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.43N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせんRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧縮バネ, 2.75mm x 15.7mm RS PRO

    RS Pro 圧縮バネ, 2.75mm x 15.7mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様外径 = 2.75mmワイヤー直径 = 0.25mmフリー長さ = 15.7mm最小の動作長さ = 5mm最小作業長さ負荷 = 2.31N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.22N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせんRoHS指令(10物質対応)対応
  • 掛け金/留め金 RS Pro スチール 亜鉛めっき仕上げ RS PRO

    掛け金/留め金 RS Pro スチール 亜鉛めっき仕上げ

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっき長さ = 125mmHeavy Duty Hasp ; Staple. Ideal for general utility services Heavy duty style has a square hole on the hinge flap that permits the use of a 5/16 in. (8mm) carriage bolt and prevents removal Mild steel with bright zinc plated finish
  • チェーン RS Pro スチール 亜鉛めっき 10m RS PRO

    チェーン RS Pro スチール 亜鉛めっき 10m

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1箱(10m)
    7日以内出荷
    仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっきリンク直径 = 4mmリンク長さ = 32mmリンク幅 = 7.2mmリフト荷重 = 85 kg長さ = 10mこれらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. 溶接式ストレートリンクチェーン. お好みの表面仕上げの各種スチールチェーン: 亜鉛めっき、ワニス塗装、亜鉛電気めっき. チェーンは10 m単位で箱詰め。
  • チェーン RS Pro スチール 亜鉛めっき 10m RS PRO

    チェーン RS Pro スチール 亜鉛めっき 10m

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1箱(10m)
    7日以内出荷
    仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっきリンク直径 = 2.5mmリンク長さ = 24mmリンク幅 = 4.5mmリフト荷重 = 30 kg長さ = 10mこれらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. 溶接式ストレートリンクチェーン. お好みの表面仕上げの各種スチールチェーン: 亜鉛めっき、ワニス塗装、亜鉛電気めっき. チェーンは10 m単位で箱詰め。
  • 引き出し取っ手 RS Pro スチール RS PRO

    引き出し取っ手 RS Pro スチール

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっき長さ = 152mm高さ = 30mm幅 = 18mm固定センター = 130mmZinc Plated SteelRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブ付ねじ RS Pro Tハンドル, M6 x 9 直径:50mm 黒 RS PRO

    ノブ付ねじ RS Pro Tハンドル, M6 x 9 直径:50mm 黒

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 9ネジ径 = M6ネジ長さ = 9mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 50mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒ABS樹脂 ノブ. ABS樹脂ノブで、亜鉛メッキ鋼オス型スタッドまたは軽合金メス型ねじ込みインサートが付属しますRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブ付ねじ RS Pro ボール 直径:32mm 黒 RS PRO

    ノブ付ねじ RS Pro ボール 直径:32mm 黒

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ径 = M8ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴径 = 15mmボディ材質 = 繊維強化色 = 黒BS771. ねじ込み式木粉充填フェノール. 成形ねじ ほとんどの産業用化学薬品、オイル、グリスに対する耐性、及び紫外線などに対する耐候性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブ付ねじ RS Pro ボール 直径:19mm 黒 RS PRO

    ノブ付ねじ RS Pro ボール 直径:19mm 黒

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ径 = M5ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 19mm穴径 = 12mmボディ材質 = 繊維強化色 = 黒BS771. ねじ込み式木粉充填フェノール. 成形ねじ ほとんどの産業用化学薬品、オイル、グリスに対する耐性、及び紫外線などに対する耐候性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブ付ねじ RS Pro ボール 直径:16mm 黒 RS PRO

    ノブ付ねじ RS Pro ボール 直径:16mm 黒

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ネジ径 = M4ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 16mm穴径 = 8mmボディ材質 = 繊維強化色 = 黒BS771. ねじ込み式木粉充填フェノール. 成形ねじ ほとんどの産業用化学薬品、オイル、グリスに対する耐性、及び紫外線などに対する耐候性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングキット RS Pro ステンレス鋼 圧縮 スプリング量180 RS PRO

    スプリングキット RS Pro ステンレス鋼 圧縮 スプリング量180

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼スプリングタイプ = 圧縮スプリング量 = 180最大長さ = 71mm最小径 = 2.41mm最小長さ = 12.7mm圧縮スプリングと引張スプリングは右巻で、ねじりスプリングは左巻です。. ステンレススチールスプリングキット. DIN17224 No.14310又はBS2056 EN58Aに準拠した高品質ステンレススチールワイヤスプリングのキット プラスチック製の収納ボックスに収められていて、スプリングのサイズとボックスのレイアウトが示されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングキット RS Pro ステンレス鋼 圧縮,拡張,ねじり スプリング量225 RS PRO

    スプリングキット RS Pro ステンレス鋼 圧縮,拡張,ねじり スプリング量225

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼スプリングタイプ = 圧縮,拡張,ねじりスプリング量 = 225最大長さ = 13.75 mm, 45 mm, 76.2 mm最小径 = 2.32 mm, 3.5 mm, 7.5 mm最小長さ = 14 mm, 18.3 mm, 31.75 mm圧縮スプリングと引張スプリングは右巻で、ねじりスプリングは左巻です。. ステンレススチールスプリングキット. DIN17224 No.14310又はBS2056 EN58Aに準拠した高品質ステンレススチールワイヤスプリングのキット プラスチック製の収納ボックスに収められていて、スプリングのサイズとボックスのレイアウトが示されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO

    RS Pro シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 2tシャックル径 = 12.7mmジョー幅 = 20.6mmピン径 = 16mm仕上げ = 亜鉛めっきBS EN 13889-2003 and Federal Specification RR-C-271D, type IVA. Stated safe working loads are in tonnes. Bow Shackles. Galvanised alloy steel shackles with screw pin.
  • RS Pro シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRO

    RS Pro シャックル ステンレス鋼 ネジピン

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 2.5tシャックル径 = 3/4インチジョー幅 = 28mmピン径 = 20mm仕上げ = 亜鉛めっき提示されている定格荷重の単位は「トン」です。. 小型D字シャックル. 伸張強度の高い亜鉛めっきスチール製のシャックル(ねじ止めピン付き)で、BS3032: 1987に準拠しています。 荷重や設備の吊り上げ又は固定に使用されます。
  • RS Pro オイル容器, 0.5L RS PRO

    RS Pro オイル容器, 0.5L

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = オイルディスペンサー容量 = 0.5L材質 = メタルMetal Oil Cans. High quality, strong deep drawn metal bodied oil cans with nylon pump units and metal spouts. Supplied complete with a 250mm flexible braided interchangeable spout.
  • スペーサ RS Pro スペーサ スチール RS PRO

    スペーサ RS Pro スペーサ スチール

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 20mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ RS Pro スペーサ スチール RS PRO

    スペーサ RS Pro スペーサ スチール

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 20mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ RS Pro スペーサ スチール RS PRO

    スペーサ RS Pro スペーサ スチール

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 18mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ RS Pro スペーサ スチール RS PRO

    スペーサ RS Pro スペーサ スチール

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 16mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6Where thread lengths permit, spacers may be screwed together to form longer lengths. A female through threaded type plus a stud and nut assembly are available, providing male/female or female/male conversion. M6 Steel Spacers. Spacers for mounting components and chassis plates at various depths within an enclosure Made from steel (220M07 to BS970) and zinc plated to BS3382 Pt 2:1961 M6 ISO metric threads to BS3642 Pt 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ RS Pro スペーサ スチール RS PRO

    スペーサ RS Pro スペーサ スチール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 14mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6Where thread lengths permit, spacers may be screwed together to form longer lengths. A female through threaded type plus a stud and nut assembly are available, providing male/female or female/male conversion. M6 Steel Spacers. Spacers for mounting components and chassis plates at various depths within an enclosure Made from steel (220M07 to BS970) and zinc plated to BS3382 Pt 2:1961 M6 ISO metric threads to BS3642 Pt 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ RS Pro スペーサ スチール RS PRO

    スペーサ RS Pro スペーサ スチール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 12mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ RS Pro スペーサ スチール RS PRO

    スペーサ RS Pro スペーサ スチール

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 10mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュベントパネル RS Pro メッシュベントパネル RS PRO

    メッシュベントパネル RS Pro メッシュベントパネル

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = メッシュベントパネル併用 = 19-Inch Rack材質 = アルミニウム高さU = 1U前面換気グリル. 押出成形アルミ(IEC297に準拠) 細ワイヤメッシュグリルに適合(2 mm四角穴、3 mmピッチ) ドーングレーのストーブエナメル塗装仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウントケース RS Pro RS PRO

    ラックマウントケース RS Pro

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様ラックユニット = 1U外形寸法 = 44 x 153mm外部高さ = 44 mm外形の奥行き = 153mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = IEC297RS Pro 84 HP Aluminium Rack Cases. A series of RS Pro modern designed rack mount cases. These enclosures have a sleek appearance with no visible fixing screws, which makes them perfect for almost any work space. The top covers are secured in place by countersunk screws, which are supplied with each case. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Stylish cases conforming to IEC297. Extruded front and rear panels provide excellent rigidity. Front panel aluminium; top, bottom and rear panel anodised aluminiumRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウントケース RS Pro RS PRO

    ラックマウントケース RS Pro

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ラックユニット = 1U外形寸法 = 44 x 89mm外部高さ = 44 mm外形の奥行き = 89mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = IEC297黒色フロントパネルの取扱いはありません。. アルミニウムラックケース. 前後に押出しパネル付きのIEC297準拠した強固でスマートなケース 紫味灰色のフロントパネル ねじの見えない外観 2.9mmアルミニウム製フロントパネル 1.8mm陽極処理アルミニウム製リアパネル 1.6mm陽極処理アルミニウム製トップおよびボトムパネル 7mmねじをさら穴に埋めて固定するトップカバー。ねじ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケース 高さ:200 mm 幅:225 mm 奥行:70mm RS PRO

    RS Pro ケース 高さ:200 mm 幅:225 mm 奥行:70mm

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = PP外部高さ = 200 mm外部幅 = 225 mm外形の奥行き = 70mm外形寸法 = 200 x 225 x 70mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチック保管ケース. 持ち手、ヒンジ付きの蓋、及び留め具が付いたポリプロピレン成形品です。. 耐摩耗性、高い耐損傷性 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
  • RS Pro ケース 高さ:245 mm 幅:320 mm 奥行:50mm RS PRO

    RS Pro ケース 高さ:245 mm 幅:320 mm 奥行:50mm

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = PP外部高さ = 245 mm外部幅 = 320 mm外形の奥行き = 50mm外形寸法 = 245 x 320 x 50mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチック保管ケース. 持ち手、ヒンジ付きの蓋、及び留め具が付いたポリプロピレン成形品です。. 耐摩耗性、高い耐損傷性 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
  • RS Pro ティルトドロアユニット RS PRO

    RS Pro ティルトドロアユニット

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    仕様引き出し = 6ケースの材質 = PP高さ = 112mm幅 = 600mm深さ = 91mm透明な引き出し = Y引出し材質 = PPチルト引き出し = Y壁取付 = Y引出しユニット. 幅600 mmの7つのモジュラ式引き出し収納ユニットで構成された多目的モジュール式収納ケースです。引き出し収納ユニットは、そのまま積み重ねたり、壁のフレームに取り付けることができます。. 小から中程度のサイズの部品の陳列 / 保管システムとして最適 スペースを有効活用し、アクセス性、柔軟性、視認性を向上させるのに最適. ドロアユニットは、ポリプロピレン成形品で、透明のコンテナはポリエステル樹脂とポリプロピレン製です。 収容部は別々に使っていろいろなものを入れることができ、扉を45 °傾けて開けて、収容している部品を取り出します。 収容部は、ドロアユニットから取り外して、同じサイズの別のユニットに差し替えることができます。また、ユニットと切り離して単独の収容部として使用することもできます。 識別ラベルが付属しています。
  • RS Pro ケース 高さ:45 mm 幅:333 mm 奥行:95mm RS PRO

    RS Pro ケース 高さ:45 mm 幅:333 mm 奥行:95mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = PP外部高さ = 45 mm外部幅 = 333 mm外形の奥行き = 95mm外形寸法 = 45 x 333 x 95mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチックサンプルボックス. ヒンジ付きふた及び固定金具が付いた黒ポリプロピレン成形ボックス. 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
  • RS Pro ケース 高さ:360 mm 幅:510 mm 奥行:114mm RS PRO

    RS Pro ケース 高さ:360 mm 幅:510 mm 奥行:114mm

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = PP外部高さ = 360 mm外部幅 = 510 mm外形の奥行き = 114mm外形寸法 = 360 x 510 x 114mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチック保管ケース. 持ち手、ヒンジ付きの蓋、及び留め具が付いたポリプロピレン成形品です。. 耐摩耗性、高い耐損傷性 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
  • Raaco 部品ケース 108409 RS PRO

    Raaco 部品ケース 108409

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンパートメント数 = 7高さ = 32mm幅 = 175mm深さ = 143mm材質 = PP色 = 赤スライドロック式ボックス. 強力なヒンジ、スライドロック。 ナット、ワッシャ、ねじ、及び小型のコンポーネント部品の収納に最適。
  • RS Pro DINレールモジュールボックス ポリカーボネート、ポリスチレン 110 x 75 x 50mm RS PRO

    RS Pro DINレールモジュールボックス ポリカーボネート、ポリスチレン 110 x 75 x 50mm

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 110 x 75 x 50mmボディ材質 = ポリカーボネート、ポリスチレンエンクロージャのタイプ = DINレール長さ = 110mm幅 = 75mm高さ = 50mm最大ターミナル = 12最小動作温度 = -10℃最大動作温度 = +80℃内部取り付けタイプ = 基板実装DINレール/壁面/パネル取り付け. 2つの部分からなるクリップ留めボックスで、EN50022仕様のDINレールに取り付け可能。また、2本のねじを使用して壁面に取り付け可能 上部には最大定格10Aのねじ端子を12個装備(ケーブル最大径2.5 mm) 下部の一体型支持部は厚さ2 mmまでの基板に対応 動作温度範囲: -10 → +80 ℃ IP40定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ハンドル ハンドル ABS樹脂 RS PRO

    RS Pro ハンドル ハンドル ABS樹脂

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ハンドル材質 = ABS樹脂併用 = ABSデスクケース滑り止めの脚、4個の粘着式取り付けクリップ(正確な位置決めのための上下成形部分のグリッドパターン). デスクタイプ計器ケース. 難燃性(UL94HB) 使用温度範囲: -40 → +80 ℃ 2陽極酸化処理アルミ製パネル付属: 3 mm厚 ねじ留め、1.2 mm厚 上下成形部分のスロットにより保持 奥行き160 mm又は220 mmの6Uユーロカード用の基板実装ガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクトップエンクロージャ RS Pro 250 x 275 x 100mm ABS樹脂 RS PRO

    デスクトップエンクロージャ RS Pro 250 x 275 x 100mm ABS樹脂

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = ABS樹脂外部長さ = 250 mm外部幅 = 275 mm外部高さ = 100 mm外形寸法 = 250 x 275 x 100mm傾斜フロント = N色 = グレー基準合致 = UL 94 HB滑り止めの脚、4個の粘着式取り付けクリップ(正確な位置決めのための上下成形部分のグリッドパターン). デスクタイプ計器ケース. 難燃性(UL94HB) 使用温度範囲: -40 → +80 ℃ 2陽極酸化処理アルミ製パネル付属: 3 mm厚 ねじ留め、1.2 mm厚 上下成形部分のスロットにより保持 奥行き160 mm又は220 mmの6Uユーロカード用の基板実装ガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro クランプレバー, M10 サーモプラスチック RS PRO

    RS Pro クランプレバー, M10 サーモプラスチック

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様レバータイプ = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10ネジ/インサート長さ = 30mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 83mm色 = 黒, オレンジ調整可能クランプレバー - 色付き. 反復的な取り付け又はクランプを想定した設計 頑丈なガラス繊維入りナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS Pro M6 RS PRO

    スプリングプランジャー RS Pro M6

    RS PRO
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャーボディ材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M6長さ = 15mmボールの直径 = 3.5mmボールスプリングプランジャ. 事前に決められた位置決めピンが必要な場合や、基準面に対する加工品の位置決めが必要な場合に最適 ねじ付きボディにドライバ用の溝付き 黒色酸化処理仕上げタイプとステンレススチールタイプを用意。 どちらも硬鋼製ボール付き 黒色酸化処理タイプは10個/袋、ステンレススチールタイプは5個/袋単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプランジャー RS Pro M5 RS PRO

    スプリングプランジャー RS Pro M5

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スプリングプランジャーボディ材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M5長さ = 12.9mmボールの直径 = 3mmボールスプリングプランジャ. 事前に決められた位置決めピンが必要な場合や、基準面に対する加工品の位置決めが必要な場合に最適 ねじ付きボディにドライバ用の溝付き 黒色酸化処理仕上げタイプとステンレススチールタイプを用意。 どちらも硬鋼製ボール付き 黒色酸化処理タイプは10個/袋、ステンレススチールタイプは5個/袋単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro クランプレバー, M6 グラスファイバー強化ナイロン RS PRO

    RS Pro クランプレバー, M6 グラスファイバー強化ナイロン

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様レバータイプ = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6ネジ/インサート長さ = 10mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 43mm色 = 黒調整可能クランプレバー - 色付き. 反復的な取り付け又はクランプを想定した設計 頑丈なガラス繊維入りナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブ付ねじ RS Pro Tハンドル, M8 x 12 直径:45mm 黒 RS PRO

    ノブ付ねじ RS Pro Tハンドル, M8 x 12 直径:45mm 黒

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M8 x 12ネジ径 = M8ネジ長さ = 12mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 45mmボディ材質 = ポリアミドインサート材質 = 真鍮色 = 黒熱可塑樹脂. つや消し黒仕上げ 黄銅製インサート(オス)、亜鉛めっきスチール製インサート(メス) 亜鉛めっきスチール製スタッドRoHS指令(10物質対応)対応
エンクロージャ